仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mmIP 保護等級 = IP66色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = YEMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,930
税込¥14,223
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 260 mm外部幅 = 160 mm外部高さ = 90 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,010
税込¥33,011
7日以内出荷
種類工作キット
材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)19
取付穴径(Φmm)185
付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質エンクロージャー:MDF
質量(kg)5
形式ダブルバスレフ型
板厚(mm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)72
スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
仕様トレーニングを提供:CI-K Series●Eaton MCBエンクロージャ. ガラス繊維強化ポリカーボネート製でIP65保護等級のMCBエンクロージャです。ベースが黒色(RAL9005)で上部がライトグレー(RAL7035)となっています。エンクロージャの上面と底面にメートル系ケーブルエントリ用ノックアウトが施されており、バックプレートにはプッシュスルーケーブルエントリダイアフラムが2つあり、プッシュスルーメンブレンを保護する保護キャップが付いています。制御ケーブルエントリ及びインジケータライトは、ベースのM20 / M25ノックアウトに取り付けることができます。このエンクロージャには、密閉型モジュールのフロントパネルにアクセスできるようにヒンジ式透明カバーも付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,700
税込¥10,670
7日以内出荷
USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応
仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k
色黒
質量(g)124.5
型番SST-MS12B-40G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8
インターフェース40GbpsUSB4Type-C
チップセットASMedia ASM2464PD
ノイズレベルM.2 (NGFF) M Key
ファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):14.02(正味):9.22
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:300W (x2)、100 - 240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン2 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥339,800
税込¥373,780
23日以内出荷
Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
種類その他
材質アクリル(クリア)
質量(g)62
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
対応機種Raspberry Pi 3/2/B+
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:エンクロージャカバーの監視●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4756
アズワン品番65-7833-76
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Eaton エンクロージャベースは最大値に使用します 3 つのコンタクト素子は黒色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●種類:エンクロージャベース●併用可能製品:コンタクト要素●シリーズ:FAK●コード番号:229-9469
アズワン品番65-7806-45
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Enclosure●範囲:Sirius Classic●SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。
装置まるごとネットワーク化が可能です。
仕様電池タイプ:スタンダード 、 モデル番号:EBS 、 定格電流:15A 、 定格電圧:250 V ac、300 V dc 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様スイッチコンフィギュレーション:NO
使用温度範囲(℃)0 → +60
シリーズClimaSys CC
電源電圧250 V
最高温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃
最低温度(℃)0
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
用途HMI:Harmony シリーズ
仕様Better World 製品:あり
特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレー
アクセサリタイプリアパネル
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):26.29(正味):18.67
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥629,800
税込¥692,780
23日以内出荷
QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Management
セット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)
質量(kg)(総):16.67(正味):11.56
種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ
電源装置:550W (x2)、100-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85
対応ホットスワップ
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID
互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3 x 80mm、12VDC
インターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。
ボタン仕様電源
1台
¥439,800
税込¥483,780
23日以内出荷
シリーズModICE
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンクロージャ
併用可能製品自動車用コネクタ
Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170
アズワン品番65-8085-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 121mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様高さ = 300 mm幅 = 150 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様高さ = 400 mm幅 = 150 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
プロダクトタイプ = シャーシ。シリーズ = 1441。奥行 = 254mm。高さ = 51mm。深さ = 152mm。長さ = 254mm。材質 = スチール。色 = Black。併用可能製品 = 1441シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様高さ = 200 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様高さ = 150 mm幅 = 150 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 81mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
プロダクトタイプ = シャーシ。シリーズ = 1441。奥行 = 305mm。高さ = 76mm。深さ = 203mm。長さ = 304.8mm。材質 = スチール。色 = Black。RALコード = RAL 9005。併用可能製品 = 1441シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション
仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN ユニット●コード番号:195-9226
アズワン品番65-7336-49
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様高さ = 200 mm幅 = 100 mm外形の奥行き = 61mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様高さ = 150 mm幅 = 100 mm外形の奥行き = 61mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様高さ = 400 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 121mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66ドアロックタイプ = ねじ色 = スチール用途 = 苛酷な環境
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ