20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 付属品のハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
付属品AC100V用電源コード 材質本体・フタ:スチール 幅(mm)648 奥行(mm)364
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。 DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。 別売りのハンドルで持ち運びできます。 デジタル表示により、温度設定・温度管理ができます。
幅(mm)648 容量(L)40 付属品AC100V用電源コード トラスコ品番124-5394 材質本体・フタ:スチール 質量(kg)24 高さ(mm)508 奥行(mm)364 収納の目安500MLペットボトル・32本、1.5Lペットボトル・10本
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。 車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213 内容積(L)14(250ml缶×30本収納) 付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド トラスコ品番836-8012 材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム 質量(kg)11.5 定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W) 冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式 使用電源(V)DC12 断熱材ポリウレタンフォーム
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。 DC12V専用タイプです。 別売りのACアダプタ(AC-ADAPTOR)でAC電源(AC100V)でも使用できます。
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量の移動型冷凍冷蔵庫 乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)事務所等(AC100V)に対応 ! -18℃まで冷える ! 温度調節機能付
容量(L)38 付属品ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード 材質鉄、樹脂 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×396×471
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43 トラスコ品番836-8013 質量(kg)0.55
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SC-BV25に対応したACアダプターです。 ※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。 質量(g)約690(ケーブル含む) 電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50 安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品 アズワン品番1-8757-03
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) マキタ 動画あり
炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード 質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時) 電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V 能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261 方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式 内容積(L)20 冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18 感電保護クラスClass III 断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) 関連資料メーカーチラシ(3.2MB) 防水保護等級IPX4 電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)8.5 ブラック 長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24 消費電力(W)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg)約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300 電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式電子冷却方式 保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L)5.5
1個
13,980 税込15,378
欠品中

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用 仕様【輪重】750kg トラスコ品番853-5962 セット内容2台1セット 質量(kg)36 目盛45° 本体寸法(mm)440×450×45 適合車種普通車用
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg)約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465 電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式電子冷却方式 保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1) 性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)25 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 定格消費電力(W)60/58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860 電源周波数(Hz)50/60 扉開閉方式上開き式 年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77 定格内容積(L)142
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷