977件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183 電圧(V)DC12~24 アズワン品番65-7273-67
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39 パルス数1P/(1回転)R 適合ドライバーTPDR-68A 出力相A・B相 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 エンコーダ種類磁気式
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
2,598 税込2,858
91日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354 アズワン品番65-7281-12
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

取付エンコーダ:可 タイプギア:ウォーム 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:27.7 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Omron R88A-CRGB020CR-E は、サイズ 20 m のインクリメンタルエンコーダケーブル、50 → 750 W のサーボエンコーダケーブルです。 SmartStep2 サーボモータ及びドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルには、さまざまな長さと ar を用意していますサーボモータ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダケーブル●併用可能製品:50 → 750 W サーボモータ●許容入力:50 → 750 W●長さ:20m アズワン品番65-7272-99
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルノーマル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1台
3,998 税込4,398
46日以内出荷

クローズドループステッピングモーターシステム「PULSEVO」用エンコーダー中継ケーブルです。
ケーブルロボット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549 アズワン品番65-7276-23
1個
52,980 税込58,278
欠品中

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
1本
18,600 税込20,460
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,988 税込3,287
4日以内出荷