ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)30.5
リング寸法(mm)20/22/25.4
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)3.2
チップ高さ(mm)12
ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断
刃高(mm)6.5
付属カラー(mm)22、20、25.4
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート、ブロック、石材
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様乾式
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
外径(Φmm)305
刃厚(mm)2.8
内径(Φmm)30.5
トラスコ品番788-7159
適合機種エンジンカッター
寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5
質量(g)1340
最高回転数(min-1[r.p.m])6300
刃幅(mm)7
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)6
適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
穴径(Φmm)30.5
粒度#30~#36
研削材A(アルミナ系)
材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度砥石/R
最高使用周速度(m/min)6000
適合切断材鉄鋼用
寸法W(mm)7
適合材コンクリート
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断。エンジン用
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)6.0
穴径(Φmm)30.5
粒度#20
研削材C・GC(炭化珪素系)
材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度砥石/S
最高使用周速度(m/min)6000
適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度30
厚さ(mm)4
砥粒A
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用
適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート
外径(Φmm)358
刃厚(mm)3.2
材質工具鋼
タイプ乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200
最大切込深さ(mm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。
粒度24(#)
砥材C/GC
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。
粒度24(#)
砥材A
硬度T
最高使用周速度(m/min)6000
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
最高使用周速度(m/s)100
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など
仕様湿式
適合機種低馬力エンジン式カッター
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート兼用
適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
チップ幅(mm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
1.高安全性
レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。
2.高付加価値
レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。
用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)6
ダイヤモンド砥粒を直接外周部と基板の両サイドにコーティングした鋳鉄・ダクタイル専用の乾式ダイヤモンドブレードです。切断面にバリが出ず、チッピング(被削材表面の割れ)も発生しません。
用途鋳鉄管・ダクタイルの切断
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)30.5
経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途コンクリート二次製品全般
刃高(mm)6
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27
刃高(mm)6
コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。
材質SK材
刃厚(mm)3.5
外径(mm)305
内径(mm)30.5
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断
適合材コンクリート二次製品、ブロック
チップ幅(mm)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター専用エコノミータイプ
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断
エンジンカッター用
穴径(Φmm)30.5
適合材コンクリート・ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。
質量(kg)0.25
取付穴(mm)25.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用
適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート
外径(Φmm)308
刃厚(mm)3
材質工具鋼
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200
最大切込深さ(mm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)8
汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。
用途土木用。
穴径(Φmm)27
適合機種エンジンカッター
適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)6.0
高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)30.5
刃厚(mm)3
仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質人工ダイヤモンド
関連キーワード
1
2
次へ