1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
規格MCT/MCR31、20,30~32フクム
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.79MB)
図解NoMCV3100PW(14) エンジン部品_No.11、MLC3101T(10) エンジン部品_No.28、GKC3100R(12) エンジン部品_No.46、JH311CST エンジン部品_No.28、CSR311M-PW 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、CSR311S-PW 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、JH311CSR エンジン部品_No.28、NST3030M エンジン部品_No.28、CSR311S 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、MCV301T-125 エンジン部品_No.11、JH310CSTS-P エンジン部品_No.30、GKC3101T(10) エンジン部品_No.11、CSR311M 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、MLC3100R(12) エンジン部品_No.28、CST311M 本体部品 ロータアセンブリ_No.28、CSR310M-PW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.45、MCV3101T(10) エンジン部品_No.45、CST310M-PW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.11、MCV3101T(12) エンジン部品_No.45、CST310S-CW エンジン部品 ロータアセンブリ_No.11、CST311S 本体部品 ロータアセンブリ_No.28
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB)
図解NoMCV3100T エンジン部品_No.24、CSR310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.24、MCV3101T(12) エンジン部品_No.24、GKC3101T(10) エンジン部品_No.24、JH311CSR エンジン部品_No.24、MCV3100T(12) エンジン部品_No.24、CST311M 本体部品 コード_No.24、CST310M-PW エンジン部品 コード_No.24、MCV3100T(C) エンジン部品_No.24、CSR310S エンジン部品 コード_No.24、MCV3101T(10) エンジン部品_No.24、CST310S エンジン部品 コード_No.24、JH311CST エンジン部品_No.24、CST311S 本体部品 コード_No.24、GKC3100R(12) エンジン部品_No.24、CSR311S 本体部品 コード_No.24、MLC3100R(12) エンジン部品_No.22、MCV3100(14) エンジン部品_No.24、CSR311M 本体部品 コード_No.24、MCV301T-125 エンジン部品_No.24、MLC3101T(10) エンジン部品_No.22、CSR311S-PW 本体部品 コード_No.24、CST310S-CW エンジン部品 コード_No.24、JH310CSTS-P エンジン部品_No.24、MCV3100(12) エンジン部品_No.24、NST3030M エンジン部品_No.24、CSR311M-PW 本体部品 コード_No.24
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。
Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。
従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。
キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。
耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。
スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。
FI CON(インジェクションコントローラー)
他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。
他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。
TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。
「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。
1000rpm単位で燃料調整が可能!!
決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。
走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。
用途部品の交換に
部品名称チェンブレーキおよびクラッチカバー
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2000T
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
用途部品の交換に
仕様部品グループ:ハンドル
適合(本体品番)G2000T
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)
差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm
全長×幅W(mm)210×77
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合本体GZ3850
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレター
適合(本体品番)G2000T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2050T
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合本体GZ3750
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.23MB)
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 エンジン
用途部品の交換に
適合品番GZ3950
構成部品エンジン
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ