「エンジン草刈機 4サイクル」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーツ (KAAZ)刈払機 XP260C(W)
刈払機 4サイクルタイプ
質量(kg)5.8 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)181×56×41 燃料タンク容量(L)0.58 エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3 使用刃物チップソー255
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い 仕様(刈刃)10インチチップソー 質量(kg)4.8 タンク容量(L)0.75 排気量(mL)25.5 スパークプラグNGK BPMR7A ハンドル形状両手ハンドル 肩掛けバンド両肩タイプ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

AK-6000 刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。 仕様肩掛式 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲サイクルエンジン 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9867 褐色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ISO規格VG56 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)5.4 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
999 税込1,099
当日出荷

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準 サイズ(inch)チップソー:9 排気量(mL)21.7 全長(cm)184.4 パイプ直径(Φmm)24
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別10"チップソー(255×40P) キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式EZスタート
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ダイワ刈払機
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です 長さ(mm)1771 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 燃料タンク容量(L)0.44 チップソー径(Φmm)255
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

RM3127-GTD15 エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.3 ハンドル2グリップ 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

RM3127-2TD15 エンジン刈払機 RM3127-2TD15 新ダイワ 動画あり
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ 適合3軸合成値:4.4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン 質量(kg)本体乾燥:4.8 ハンドル両手ハンドル 使用燃料2サイクル混合燃料 オイルタンク(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413 排気量(cm3)25.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKKB-2665L
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6 サイズ(inch)チップソー:9 排気量(mL)21.7 ハンドル形状ループハンドル
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷