20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンZ型構造で裏地なしタイプです。 薄手なのでドアの開閉やカートの通行もスムーズです。
用途建物アウトドア用マット 材質塩化ビニール(PVC) グレー 仕様泥抜き穴あり、裏地なし トラスコ品番778-5682 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)6 質量(kg)5.5 適合品番(防炎性能登録番号)E1120046
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷

表面の凹凸で滑りにくく、水切れが良いZ構造でお手入れが容易です。 薄手タイプで扉の開閉の障害になりにくいです。 ウエットエリア防炎性能試験合格品
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)約5.5 寸法(幅Wmm×長さLm)900×6 質量(kg/m2)3.5 アズワン品番7-3281-01
1枚
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。 裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
用途玄関マットに 厚さ(mm)6 材質塩化ビニール 長さ(mm)6000 幅(mm)900 質量(kg)19.4
1巻
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。 裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付 アズワン品番67-5821-13
1個
34,800 税込38,280
6日以内出荷

コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。 仕様裏地無し
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット 厚さ(mm)約6 材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム 機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm)6 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
用途通行量の少ないビルや店舗に。 グレー
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。 材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。 屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。 材質PVC(塩化ビニール) 厚さ(mm)10 種別玄関マット 耐熱温度(℃)60
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET890235)ポリプロピレンの極太繊維と細繊維のコンビネーションで細かな土砂ばかりでなく雨の日の水分を吸収します。乾燥時間も短く、常設のインドアマットや雨天対策マットとしても使用できます。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ) 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC) グレー 仕様裏地付 厚さ(mm)8
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット 材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) 厚さ(mm)13 防炎性能試験番号EO.960504
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面の仕様は空洞になっています。
バスト(cm)75 肩幅(cm)40 種別腕無し 材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ 全高(cm)最大90・最小50 ベース径(Φmm)直径190 ボディ丈(cm)H36
1台ほか
5,670 税込6,237
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
バスト(cm)74 ヒップ(cm)72 材質ポリプロピレン 肩厚(mm)55 ボディ丈(cm)H70
1台ほか
2,640 税込2,904
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質天然ゴム ブラック トラスコ品番802-1106 長さ(mm)745 幅(mm)495 厚さ(mm)23 質量(kg)5 穴径(Φmm)泥抜き穴:25 アズワン品番2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 明るめのグリーン 縁の幅(mm)20 種別各種マット ベース厚さ(mm)約2 パイル長(mm)約7 材質(パイル)ナイロン 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル(PVC)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です 材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約9
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットS
厚さ約6mmの超薄型タイプ 薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。 材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工) 仕様PETボトル再利用品 規格防炎認定商品 パイル長(mm)約5
1枚
4,490 税込4,939
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
厚さ(mm)約20.5 グリーン 種別玄関マット 材質E.V.A
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)