3,313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様右ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967ED-60 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)90 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M12×55 ねじサイズM12×55mm
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 種類チェーンボルト・ターンバックル 硬度HRC33~39 仕様ダブルエンド型
1個
1,562 税込1,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様右ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EE-80 材質スチール製 全長(mm)180 材質(本体)スチール 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M20×132 ねじサイズM20×132mm
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-1 寸法A(mm)16 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.4 寸法C(mm)10 材質(ボール)SUJ2 寸法EM6
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

仕様右ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967ED-80 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)120 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類チェーンボルト・ターンバックル ねじ寸法(mm)M16×74 ねじサイズM16×74mm
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
エコ商品
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。 材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ 仕様六角ナット付き 頭部形状デンデンボルト
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-3 寸法A(mm)27 寸法D(mm)16 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)17 材質(ボール)SUJ2 寸法EM10
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-5 寸法A(mm)41 寸法D(mm)25 寸法B(mm)20 寸法C(mm)27 材質(ボール)SUJ2 寸法EM16
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-2 寸法A(mm)21 寸法D(mm)12 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)13 材質(ボール)SUJ2 寸法EM8
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質(本体)S45C 表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻 仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-4 寸法A(mm)32 寸法D(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)22 材質(ボール)SUJ2 寸法EM12
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷





1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
998 税込1,098
8日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06009
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d7.4 W10 L7 H9 質量(g)12 許容荷重(kN)13.7 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d15 W22 L12 H20 質量(g)50 許容荷重(kN)59.4 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08012
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10.5 W13 L9 H12 質量(g)15 許容荷重(kN)25.6 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L16 質量(g)160 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W27 L16 H25 質量(g)115 許容荷重(kN)96.4 MM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L10 質量(g)35 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-10016
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d12.7 W17 L11 H16 質量(g)45 許容荷重(kN)40 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L7 質量(g)15 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20127
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d20 W30 L20 質量(g)180 寸法H(mm)(±0.25)27 許容荷重(kN)90 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-20032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d22 W32 L20 H30 質量(g)200 許容荷重(kN)100 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-12118
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d10 W19 L12 質量(g)45 寸法H(mm)(±0.25)18 許容荷重(kN)20 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-08113
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 d6.7 W13 L8 質量(g)20 寸法H(mm)(±0.25)13 許容荷重(kN)10 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結 取付ボルト用下穴:7mm 仕上亜鉛メッキ
1セット(100個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)