鉄骨建築の突合せ溶接の継手は、溶接部の全長にわたって良好な溶接でなければなりません。
溶接継手の始まり部分と終り部分では欠陥が発生しやすいため、必要な溶接部の両端にエンドタブを取り付け欠陥はその部分で発生するようにし、施工後エンドタブを除去します。
セラミックタブは独特の技量を要求されるものの慣れれば品質向上ができ、取扱いが容易であることから広く普及しています。
形状から、異幅接合用、同幅接合用、その他に分類されています。
角度(°)35
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法h1(mm)32
寸法W1(mm)50
寸法t1(mm)20
寸法DP(mm)3
寸法RG(mm)6
角度θ(°)30
寸法t1(mm)22
寸法t2(mm)15
寸法DP(mm)3.5
強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)80
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
小型、軽量なので、アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけでよく、セットが容易です。
固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用でき、また上下に変形可能で曲り部にも適用できます。
固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です。
電圧(V)23~26
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)下向180~210
電流範囲(A)上向180~210
電流範囲(A)立向上進180~210
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ボルト2本・ナット2個のセットです。
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
1式
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
寸法h1(mm)50
寸法W1(mm)32
角度θ(°)45
寸法t1(mm)18
寸法DP(mm)2
1箱(125個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
角度θ(°)35
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)14
寸法DP(mm)3
角度θ(°)35
寸法t1(mm)20
寸法RG(mm)7
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5
寸法W1(mm)40
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5
角度θ(°)35
寸法DP(mm)3
寸法RG(mm)8
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 273.1-339mm。横幅: 165.1-196.8mm。厚み: 3.4-23.6mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 269.9-320mm。横幅: 162.1-234.9mm。厚み: 3.4-50.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:259g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 12 Rugged 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥4,398
税込¥4,838
92日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 266.7-317mm。横幅: 187.8-200.1mm。厚み: 25.4-31.7mm色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:105g。内容量[数量]:1個。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様オプション/リペア
色ブラック
タイプマウント
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。
セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。
耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。
最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロール状のシーリングフィルムで、1シール毎に切り目が入っています。、ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealThermalSingleStrips】。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3810-25
1パック(400個)
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
SureSealThermalSingleStripsSealingFilms。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能。DNase,RNaseフリー。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離。両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易。サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)。【SureSealALThermalSingleStrips】。アルミホイルの特性上、各ウェル周辺のシールがきちんとされているか、視覚的な確認が非常に簡単。ピアスタイプなのでピペットチップまたはロボットプローブで直接サンプルを回収可能。※。PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:アルミニウム製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3809-93
1セット(4パック×300個)
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
SureSealSingleStripsSealingFilms。DNase,RNaseフリー。ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計。96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能。プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールできます。当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現。フィルムストリップは簡単にきれいに剥離。フィルム除去時のエアロゾルの発生を最小限に抑制。両側エンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃~120℃
アズワン品番65-3810-06
1セット(4パック×400個)
¥37,980
税込¥41,778
18日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563
アズワン品番65-7791-36
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:50℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2636
アズワン品番65-7791-53
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620
アズワン品番65-7845-23
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664
アズワン品番65-7791-93
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-534
アズワン品番65-7814-07
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
UL準拠 / CSA準拠。バイメタルサーモスタット。スナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578
アズワン品番65-7813-95
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ