7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー) 動画あり
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に 材質超硬 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

仕様スクエア トラスコ品番179-3266 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)2 ねじれ角(°)40 外径(mm)1 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
7,898 税込8,688
24日以内出荷

仕様スクエア トラスコ品番179-3226 刃数4枚 全長(mm)45 刃長(mm)4 ねじれ角(°)40 外径(mm)1 シャンク径(mm)4 刃径(mm)1
1個
9,798 税込10,778
24日以内出荷