26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要仕上げ、艶出し、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)ナイロン0.2
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨用軸付ブラシセット
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
セット内容軸付ホイール型Φ20 B1311~B1316〈各1本〉、軸付ホイール型Φ25 B1411~B1416〈各1本〉、軸付ホイール型Φ20ダブル B1511~B1516〈各1本〉、軸付カップ型 B3211~B3216〈各1本〉、軸付エンド型 B4211~B4216〈各1本〉、研磨材入りナイロン B7322・B7326・B7331・B7341〈各1本〉、軸付ベベル型 B7351〈1本〉、スパイラルブラシ B8320~B8360〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数39本入
1セット(39本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要金型等の仕上げ、クリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)アラミド繊維
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275 ブラシ長(mm)約70
1本
839 税込923
当日出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。 軸径(Φmm)3 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])37000 ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.20
1個
355 税込391
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロン
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5個)
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173 材質(本体)PP 質量(g)17 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)42 材質(ブラシ部)ナイロン 毛幅(mm)7 アズワン品番64-2194-03
1個
815 税込897
翌日出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
719 税込791
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)化繊(薬品先付) 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂柄の小バケ。 接着剤を使用していないので耐溶剤性があります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカー塗料用 材質(柄部)PP 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)8 直径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AN-3 線径(Φmm)0.2 最大回転数(min-1[r.p.m])15000
1個
460 税込506
翌日出荷

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm)6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 形状エンド型 毛材ナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 入数10
1パック
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状エンド型 毛材C砥粒入りナイロン 入数5
1パック
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状エンド型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 軸径(Φmm)6 形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 入数2
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 ブラシ寸法(mm)外径:15、線径:0.5、毛丈:30
1個
695 税込765
当日出荷

材質ナイロン 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
1個
395 税込435
翌日出荷

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
用途アルミ製品の研磨 軸径(Φmm)3 摘要ステンレス、アルミ製品の研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 使用工具変速式電動マイクログラインダー 線径(Φmm)ステンレス0.1(304) 適合材アルミ
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)