20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンパイヤチューブ(ワニステトロンチューブ)は、電気絶縁性に優れたテトロンスリーブに耐熱性にアルキッドワニスを塗布乾燥させたチューブで、耐湿性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、高い信頼性を持ったE種(最高120℃)耐熱保護チューブです。
長さ(m)1 特性絶縁、耐熱、耐湿 肉厚(mm)(標準)0.5以下
1袋(5本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(10本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業保護チューブ
エコ商品
用途光ファイバ心線の配線保護に。 仕様シリコン製テープ心線対応 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ 動画あり
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-75~150
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラベガラスチューブ
エコ商品
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~180 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~105 規格鉄道規格 標準色 肉厚T(mm)0.35±0.05 特性絶縁
1本
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

デンカエレクトロンナイロン製柔軟編組チューブ
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-55~105 特性柔軟性
1本
799 税込879
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)