スタンダードタイプのコーナー補強材です。
用途下地補強用
長さ(m)2.5
テープ厚さ(mm)0.6
辺(mm)25
1箱(100本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1パック(100本)
¥19,280
税込¥21,208
3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1パック(100本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用
長さ(m)50
テープ幅(mm)54
テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54
厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。
JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比)
アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
【塩ビ管コーナーカッター】
硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。
超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。
上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。
パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。
大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。
電力、通信工事に。
共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。
被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
施工に時間がかからない!両面テープによる仮止めタイプ!
パンチ穴を通してパテが下地に密着!
両面テープにより正確・すばやく・簡単に施工が可能。
下地との相性もバツグンですので現場での手間を減らします!
用途下地補強用
長さ(m)2.5
仕様穴あきテープ付
色オフホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1セット
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1本
¥22,198
税込¥24,418
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)25×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:3段
寸法(mm)30×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:2段
寸法(mm)25×2450
粘着剤有
1パック(100本)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
材質ABS複合樹脂
仕様パンチ穴:3段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ビス止め時に座面が安定するワッシャー入りです。
用途台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。
材質(本体)塩ビ(PVC)
耐熱温度(℃)約80
サイズ(mm)100×100×H20.5
材質(ワッシャー)鉄(ユニクロメッキ)
材質塩ビ樹脂
仕様パンチ穴:3段
寸法(mm)26×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
材質塩ビ樹脂
仕様パンチ穴:3段
寸法(mm)35×2500
粘着剤有
1パック(100本)
¥32,580
税込¥35,838
4日以内出荷
燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。
燃焼時のガス発生量が少ない。
耐熱温度が高い。
ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない)
食品衛生上有害な成分がない。
耐衝撃性に優れる。
塗装性がよい。
曲げ弾性率が高い。
線膨張係数が小さい。
長さ(m)2.5
1箱(50本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620
セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱
ケース寸法(mm)L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード