20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS板兼用塩ビ用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-70 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
428 税込471
当日出荷

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-3165 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品注入器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(25mL)
728 税込801
当日出荷

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容ハケ 使用温度範囲0~60℃ 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥皮膜がたわみ性を持ち、耐可塑剤性も良いです。軟質塩ビと異種材料の接着用です。
用途軟質塩ビと異種材料の接着に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様低粘度速乾性 付属品筆付 無色透明液体 比重0.89~0.99 引火点(℃)-17(密閉式) 沸点(℃)65.4 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。
用途プラスチック板の接着。 成分シクロヘキサノン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロン塩ビ接着剤 No.75S
エコ商品
用途塩ビ管用接着剤 トラスコ品番108-0364 粘度(mPa・s[cP])150 性質低粘度速乾性=A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂
エコ商品
硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着 トラスコ品番813-0554 (本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明 質量(g)70 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(分)30(25℃) 粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10 危険等級 危険物の類別指定可燃物/第四類 危険物の品名可燃性液体類/第三石油類 危険物の数量0.05L/0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(50mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度500mPa・s 硬化時間(時間)24(20℃) 使用温度範囲(℃)0~60 主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番401-0353 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1848 質量(g)252 液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明 主成分エポキシ樹脂 比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃) 可使時間(分)60(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100) 硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷