収穫や樹木管理に使う和製ショベルです。土に刃先を突き立ててT字の取手を回すことにより、円状に地面をくり抜くことができます。刃の曲りを防止するリブ加工補強と、焼き入れ処理をした厚めの刃先です。処理加工と凹凸のリブ加工で強度を補強した全鋼製の刃です。差し込みやすい90cmの刃幅です。握りやすく手元で回転させやすいT字の取っ手付きです。
用途山芋・ごぼうなどの収穫や樹木の根回しなど。
刃幅(mm)90
柄長さ(mm)850
刃長(mm)360
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)全鋼
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです。農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です。その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます。全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1015
刃先形状円匙
頭部長(mm)350
肩幅(mm)155
1丁
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)1035
トラスコ品番836-9933
質量(kg)1.7
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)345
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)125
頭部板厚(mm)2.1
頭部肩幅(mm)139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
先幅(mm)35
全長(mm)925
付属品くさび付き(GD131を除く)
トラスコ品番115-7067
適合機種AD-601
材質天然木
質量(g)560
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

溝堀ショベル
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き
トラスコ品番382-0092
質量(kg)1.5
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
先幅(mm)140
肩幅(mm)150
頭部板厚(mm)1.6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど
材質鉄(50Mn)
全長(mm)970
質量(kg)1.43
頭部長(mm)293
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポストホールディガー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
質量(kg)4
トラスコ品番382-0173
材質スチール
穴径(Φmm)135
頭部長(mm)240
頭部板厚(mm)2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
全面強化ガラス
材質強化ガラス
食器の種類洋食器
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途事務・学習用
芯色黒
穴掘り用エンピです。
用途穴掘りの際に
頭部寸法(mm)470×135
頭部形状丸(剣先)
柄長さ(mm)700
アズワン品番64-3672-74
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。
仕様六角事務用
質量(g)61
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
商品タイプ本体
商品タイプ本体
質量(g)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×225×22
主な用途一般用
芯色黒
広く親しまれているロングセラー鉛筆。ゴム付鉛筆6角軸。ダース箱は再生紙。しゃ光性が優れているためコピー、青図などのあがりも抜群。鉛筆の頭に消しゴムの付いた便利な事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
芯色黒
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体
仕様朱通し
主な用途一般用
芯色朱
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
表示内容移動式クレーン機能付き油圧ショベルの正しい使い方
寸法(mm)200×150
商品タイプ本体
質量(g)59.3
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17
主な用途一般用
芯色黒
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 128
お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。
材質酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維
本体質量(g)約18
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)本体:160×8
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。
三菱鉛筆のロングセラー事務用鉛筆。発売以来、長く親しまれ続けたロングセラーの事務用鉛筆です。
主な用途事務・学習用
転がり防止の突起がついています。
名前シール付き
寸法(mm)Φ10×H47
1袋(12本)
¥90
税込¥99
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ本体
芯径(mm)2.0
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱鉛筆のロングセラー朱・藍鉛筆。朱藍5:5の色鉛筆。
主な用途一般用
商品タイプ本体
質量(g)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21
主な用途一般用
芯色黒
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)5
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色黒
芯の材料を均質な微粒子にて、なめらかな書き味を実現しました。・鉛筆の名作、なめらかな書き味を誇るユニ・様々な分野のクリエイターに愛され続けれ常に高い評価を得ています。
主な用途一般用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ