トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
色白
タイプ片面
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
背面にシーリング材等がよく付きます
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
主な用途粗面用
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
タイプ両面
PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。
冬場も貼りつけやすく作業。
特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用
特性気密防水
手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。
用途建築・塗装養生用
主な用途塗装・養生用
粘着力(N/25mm)10
技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
仕様手で切断可能
質量(g)190
タイプ片面
使用温度範囲-10~100℃
伸度(%)3
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/25mm)170
引張強度(N/50mm)351±49
剥離紙なし
展開力(N/25mm)1
光沢あり
特性耐候性
粘着タイプ強力
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面
粘着タイプ中粘着
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!
養生テープ エコノミー
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用
引越し養生時に。
特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。
被着体を損傷することが少ない。
主な用途仮止め・引越養生用
粘着力(g/25mm)500
剥離紙片面
粘着タイプ弱粘着
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
主な用途粗面用
粘着力(g/25mm)4500
粘着力(N/10mm)19.6
引張強度(N/10mm)70
剥離紙片面
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。
仕様片面タイプ
トラスコ品番376-2793
質量(g)210
粘着力(N/10mm)13
剥離紙なし
特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
材質アルミ
主な用途粗面用
粘着力(g/25mm)4500
剥離紙片面
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
ポリエチレンクロスで抜群の引張強度。結束用のため手では簡単に切れにくい基材を使用。
用途結束用。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
粘着力(N/25mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用。手切れ性向上による抜群の手切れ性。カットした際の糸残りが少ない。糊残りしにくい。凹凸部にも馴染みやすく、剥がれにくい。
用途床養生。
色白
タイプ片面
テープ幅(mm)50
基材フラットヤーン
テープ長さ(m)25
主な用途養生
粘着力(N/25mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性中粘着
粘着タイプ中粘着
1箱(30巻)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ベーシックな掲示板クロス「ベルエース」の準不燃バージョンです。学校、医療施設、公共施設、展示パネル等の幅広い場所と用途で使用いただけます。防火認定取得商品です。下地基材との組み合わせで準不燃認定の内装制限に対応します。
用途準不燃が求められる場所でのピン(画鋲)タイプの掲示板クロスに。
幅(mm)920
備考シックハウス対策品 F★★★★
長さ(m)40
布厚さ(mm)【裏】0.95
50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。
布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。
繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。
ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。
ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
セット内容2個セット(右側用・左側用)
色ホワイト
入数本体2枚 手袋2枚
50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。
布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。
繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。
ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。
ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
セット内容2個セット(右側用・左側用)
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×225×8
入数本体2枚 手袋2枚
適合タイヤサイズ175/80-13 185/80-13 205/70-13 165/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/65-14 155/80-15 175/65-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 205/60-15 215/55-15 175/60-16 185/55-16 185/60-16 195/55-16 205/50-16 215/50-16 175/55-17 205/45-17 215/45-17 245/40-17 205/40-18 215/40-18 245/35-18
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード