カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(16)
絞り込み

「エーゼット グリースガン」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)エーゼット
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用)エーゼット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
AZ袋入り狭所用ストレートノズル エーゼットAZ袋入り狭所用ストレートノズルエーゼット
879税込967
1本
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120危険物の類別非危険物
AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)エーゼット
539税込593
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)エーゼット
429税込472特価
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)エーゼット
869税込956
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
2ウェイ400エアーグリスガン エーゼット2ウェイ400エアーグリスガンエーゼット(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
HOC 万能グリース ジャバラチューブ エーゼットHOC 万能グリース ジャバラチューブエーゼット(18件のレビュー)
389税込428
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼットHOC モリブデングリース ジャバラチューブエーゼット(7件のレビュー)
469税込516
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ エーゼットHOC シャーシーグリース ジャバラチューブエーゼット(5件のレビュー)
289税込318
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。ちょう度1号液色褐色主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤使用温度範囲(℃)-5~70適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的サビ止め、潤滑
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)エーゼット(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル エーゼットグリースガン用 ストレートノズルエーゼット(15件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)エーゼット(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリースガン用 狭所用ストレートノズル エーゼットグリースガン用 狭所用ストレートノズルエーゼット(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
AZ袋入りストレートノズル エーゼットAZ袋入りストレートノズルエーゼット
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら