1,285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称石油エーテル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成なし 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

名称Petroleum ether 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(30-70℃) : 90 vol 比重d≒0.64 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-75 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧98.5 比重d≒0.95 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.23 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号112-34-5 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重d≒0.90 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量118.18 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-76-2 別称2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Diethylene glycol monoethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.99 化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-12 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量134.18 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-90-0 別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

名称2-Ethoxyethanol 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H10O2 濃度(%)≧99 化学組成C4H10O2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量90.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号110-80-5 別称2-エトキシエタノール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

測定範囲(mg/L)10-1200 TGK品番169-80-05-32 使用検知管名161L ジエチルエーテル 許容濃度(mg/L)400(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)10-400 有効期限(年)2 吸引回数(n)1、(2) 対象ガスエチルエーテル
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷

キャブレター、エアークリーナーに2~3秒噴射すると広い燃焼範囲でエンジンのかかりにくい冬期でも一発スタート。ガソリン、ディーゼルエンジンや農機・小型船舶エンジンに有効です。
用途冬期のエンジンスタート用スプレー 成分ジエチルエーテル80~90%、石油系炭化水素5.0~10%、炭酸ガス5.0~10%、鉱油系炭化水素1.0%未満 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.26L
1本(260mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

名称Diethylene glycol monomethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.02 化学組成CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量120.15 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-77-3 別称2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称石油ベンジン 特級 等級特級 濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

名称エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級EP 化学式C6H5OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量138.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号122-99-6 別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。
用途洗浄/脱脂 Aベンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)ほか
698 税込768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジン トラスコ品番554-8194 材質石油系炭化水素 質量(g)420 容量(L)0.5
1個(0.5L)
949 税込1,044
当日出荷

名称Petroleum benzine 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

1枚
53,980 税込59,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9 比重d≒0.98 化学組成CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量204.27 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号124-17-4 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板
RoHS
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。 耐熱性寸法安定性に優れる。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリエーテルエーテルケトン 黒色 タイプESD490HR
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

名称Ethylene glycol monoethyl ether acetate 等級GR 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOCH2CH2OC2H5 濃度(%)≧99 比重d≒0.97 化学組成CH3COOCH2CH2OC2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-57 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量132.16 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号111-15-9 別称酢酸2-エトキシエチル
1本(500mL)
2,398 税込2,638
31日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。 PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。 この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex® Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

VictrexR PEEK 450G
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 32mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.32g/cm3衝撃強度 = 7.5kJ/m2引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。特長と利点:. <ul> <li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 </li> <li>高い熱的機械ベアリング強度 </li> <li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) </li> <li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 </li> <li>超熱による耐蒸気性 </li> <li>自己潤滑 </li> <li>300 mmの長さで提供 </li> <li>色: 黒 </li> </ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷


PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) ナット1種
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 規格1種
1袋(100個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
1袋(50本)
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)