コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。
スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4
電源(V)AC100
多彩な用途に使える水陸両用タイプ
底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。
分解/組立は工具不要のワンタッチ方式
メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。
水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A)
水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。
電気安全法認証の安全設計
低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
付属品スポンジフィルター×1
電源(V)AC100
本体寸法(mm)40×55×132
流量(L/h)130~240/160~280(50/60Hz/可変式)
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番4-2711-07
最大揚程(L)(50/60Hz)適合水槽350以下
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
形状異径ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。
小型・軽量です。
耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。
土砂を含む水に使用できます。
詰まりにくくメンテナンスが簡単です。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
仕様両用アダプタ標準装備
付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド
質量(kg)6.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155
電源コード(m)5
残水位(mm)20
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(羽根車)合成ゴム
材質(主軸)SUS
運転可能最低水位(mm)50
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性
ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。
ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。
水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。
耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。
水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1
電源(V)100単相
関連キーワード