スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプクワ型
端子種別クワ型
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブルAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)0.5~2.0
こんなお得な商品も!
ターミナル端子 クワ型
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
用途アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)0.50~1.25
組み合せ適合品番B-3
材質黄銅
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ丸型
端子種別丸型
材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
こんなお得な商品も!
丸型端子
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線0.5~1.25sq
材質黄銅
板厚(mm)0.6
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質黄銅
スリーブ一体型で圧着作業が簡単に行えます。
用途バッテリーからの電源取出しに。
材質端子:銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
タイプ丸型圧着
端子種別丸型圧着
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)鉄
表面処理銅めっき
材質(接続部)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
こんなお得な商品も!
裸圧着端子 先開形 銅線用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
関連キーワード