20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq) 消費電流(mA)20(1個あたり) 定格電圧(V)12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯 セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)(LED)45×16 消費電流(mA)90 コード長さ(cm)20 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3連フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品両面テープ 材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)60 コード太さ/0.2sq相当
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる 適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード) 使用可能電力DC12V車専用 60W以下 使用可能電流(A)5
1個
749 税込824
当日出荷

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(m)1 太さ(sq)0.2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21 色温度(K)3000 入力電源12V 0.5A 演色指数(Ra)80
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧] 電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可) 発光色 出力周波数(Hz)約600(±15%) 発光面積(mm)約52×149 端子台対応線材/AWG26~16 動作電流(mA)約55 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)