5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.14MB) ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示0.1% 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50または100 最大計数値(個)60000 検定付き 動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級3級
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)