本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
ノズル長(mm)120
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
高さ(mm)218
質量(g)117
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)85
底径(Φmm)95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
使用圧力(MPa)0.63
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180
底径(Φmm)58
狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。
キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。
仕様キャップ付き
材質アルミニウム、鉄
色シルバー
容量(mL)5
ノズル長(mm)50
メモリーなし
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350
材質ポリエチレン
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
危険物の類別非危険物
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)400
仕様斜め型
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)H220×W160×D77
色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)58
ノズル長(mm)120
メモリーあり
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に
材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180
仕様斜め型
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)H165×W160×D63
色容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色
質量(g)40
ノズル長(mm)120
メモリーあり
危険物の類別非危険物
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし
危険物の類別非危険物
携帯に便利なコンパクトサイズ。ノズルを伸縮でき、奥まったところに便利です。クリーナー、水、オイルなどの液体に使用できます。
材質ノズル:真鍮、本体:LDPE キャップ:PE
色半透明
容量(mL)20
質量(g)8
ノズル長(mm)100
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215
胴径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/2”
1個
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
危険物の類別非危険物
真鍮、硬質ガラス。
容量(mL)65
胴径(Φmm)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8”
1個
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
容量(mL)50
質量(g)23
全高(mm)130
ノズル長(mm)48
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった場所での作業も可能です。底部が大きく安定するため倒れにくいです。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番65-2312-83
危険物の類別非危険物
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
59日以内出荷
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
メモリ付きのオイラーをオイル、ディーゼル、ガソリン、灯油などで使用するために設計されたユニークなデザインです。
トラスコ品番206-3446
材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR
質量(kg)0.7
容量(mL)2000
高さ(mm)310
アズワン品番64-8608-65
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE
容量(mL)25
質量(g)8.2
ノズル長(mm)80
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)25×104
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
トラスコ品番297-2824
材質ポリエチレン
色ブルー
容量(mL)350
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
容量(mL)200
トラスコ品番400-1265
材質(ビン・キャップ)PE
色ブルー
高さ(mm)200
質量(g)31
タイプラッパ型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)86
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
油を霧状に噴霧することが出来ます。ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。底部が大きく安定しております。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ