こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml
アズワン品番65-2312-82
危険物の類別非危険物
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
ノズル長(mm)120
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。
容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。
先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635
材質本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)70
全長(mm)184
色緑
容量(mL)300
高さ(mm)184
奥行(mm)160
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
1個
¥279
税込¥307
欠品中
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番65-2312-83
危険物の類別非危険物
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
柔らかく、戻りが早いため、注入しやすいです。
メモリーなし
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350
材質ポリエチレン
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
危険物の類別非危険物
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
プラスチックボディのポンプ式オイラーです
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
キャップ・目盛付。半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン
色容器:白色透明、ノズル部分:緑色
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に
材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340)
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
真鍮(黄銅棒)。アクリル。硬質ガラス。
容量(mL)215
胴径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/2”
1個
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
危険物の類別非危険物
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):300●サイズ(mm):155×68×175●ノズル長:87mm●重量(g):49.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300ml
アズワン品番65-2312-86
危険物の類別非危険物
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった場所での作業も可能です。底部が大きく安定するため倒れにくいです。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
トラスコ品番297-2824
材質ポリエチレン
色ブルー
容量(mL)350
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
油を霧状に噴霧することが出来ます。ダブルポンプ機構で360°どの角度からでも注油できます。給油ノズルは自在回転し常に下向きになります。先端ノズルに角度があり奥まった箇所での作業も可能です。底部が大きく安定しております。ボディには掴みやすいように凹み加工が施してあります。
用途機械、装置のメンテナンス用として。
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
容量(mL)200
トラスコ品番400-1265
材質(ビン・キャップ)PE
色ブルー
高さ(mm)200
質量(g)31
タイプラッパ型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)86
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250
エスコ品番EA990A
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
プラスチックボディのポンプ式オイラーです
容量(mL)200
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
容量(mL)350
エスコ品番EA990A-33
材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC
寸法(mm)【ボトル】直径75×110
質量(g)140
全高(mm)135(ノズル含まず)
ノズル長(mm)210
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
容量(L)0.29
エスコ品番EA990B-14
材質スチール
ノズル長(mm)150
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
容量(L)0.29
エスコ品番EA990B-13
材質スチール
ノズル長(mm)127
ノズルストレート
危険物の類別非危険物
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
フレキシブルノズル付属。
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)350
付属品ノズル、フレキシブルノズル
エスコ品番EA990A-3
材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC
質量(g)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110
ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
先端横型
柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
仕様●容量(ml):400●サイズ(mm):155×73×200●ノズル長:87mm●重量(g):63●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番65-2312-87
危険物の類別非危険物
1個
¥895
税込¥985
翌日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
容量(mL)180
底径(Φmm)58
関連キーワード
1
2
次へ