690件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-5953 セット内容各種アタッチメント 質量(kg)2.3 最小目盛0.02 圧力計(MPa)0~0.7
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

右下精器製造圧力計 DT
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番838-3592 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状D 接続部のサイズR1/4 精度±2.5%FS 呼称DT R1/4x50x0.6MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 使用流体一般石油系作動油、水ーグリコール系作動油、
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)470 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番853-6001 質量(kg)2.5 最小目盛0.05 圧力計(MPa)0~2.5
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計
耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2690 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 ケース形状A サイズ【接続部】G3/8B 精度±1.6%F.S 呼称AVS3/8×100×40MPa 最小目盛(MPa)1 圧力レンジ(MPa)0~40
1個
特価
5,778 税込6,356
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計
グリセリン封入形で振動や脈動に対して狂いが少なく、指度の読取が容易です。 圧力計は油圧(MPa)表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径または受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 測定流体
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に! Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。 Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。
材質(本体)C3604 質量(g)40 ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パイル)C1100 推奨トルク(N・m)40 適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン入り圧力計
測定流体油、水 種類汎用圧力計
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【透明板】ポリカーボネート 全長(mm)142 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S 材質(ケース)SUS304 取付ねじG3/8” 使用流体水、空気、油など 材質(接続部)真鍮 圧力レンジ(MPa)0~25
1個(1個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント
エコ商品
用途バルブと圧力計の接続に。 最高圧力(MPa)35 材質(本体)C3604 種類圧力計用ジョイント 耐圧(MPa)63 使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー 取付ねじ管用平行ネジ ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 測定流体水・油・空気
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
エコ商品
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計
PGO形は油(グリセリン)封入形です。 振動や脈動に対して誤差が少なく指度の読取も容易です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力(MPa)200 精度±1FS 接続ねじG1/2B JIS 測定流体 最大目盛250MPa 最小目盛(MPa)5
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷


高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷