「オイル 帽子」の検索結果
水・油をシャットアウト。衣類・布製品・帽子・日傘等にサッとスプレーするだけで、強力UVカット・撥水・撥油効果が得られます。色々な場面で大活躍!
1本(220mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。
色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。
適合用途衣類・布製品、アウトドア用品
トラスコ品番115-8508
材質シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤
容量(mL)300
質量(g)358
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
危険物の類別非危険物
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色透明
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合
●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。
●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92%
●スプレーしても、衣類は白くなりません。
●服の上からまるごと簡単
●キャンプに・ガーデニングに
・Act For ECO・植物由来原料使用
【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG
トラスコ品番818-5011
種別スプレー
容量200mL
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53
有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。
使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
優れた撥水性と撥油性の備えたベレー帽子です。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスター
サイズF
混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能撥水・撥油
頭囲(cm)56~60
生地ユースフル・ウェザー
性別男女兼用
優れた撥水性と撥油性の備えたハンチングです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
サイズF
性別男女兼用
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途帽子・コートフック
寸法A(mm)75
寸法B(mm)123
寸法C(mm)20
材質亜鉛合金
仕様フック 3 個付き
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瀬戸内レモン精油を配合した爽やかな香りの消臭・除菌機能付きのファブリックミスト。
消臭成分にユーカリオイル、緑茶エキス、柿渋エキスを配合。
シュッとスプレーするだけで使い方簡単!香りでごまかさずニオイの原因に働きかけ、しっかり消臭。
帽子や洋服、ソファー、タオル、カーテンなどの布製品やトイレやキッチン、お部屋などの空間消臭としてあらゆる生活シーンで使用できます。
仕様●本体:46×195×46mm●内容量:200mL●成分:水、エタノール、レモン精油、ユーカリ精油、緑茶エキス、柿渋エキス、グレープフルーツ種子エキス、香料、可溶化剤●原産国:日本
アズワン品番67-5203-58
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。
アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1
安全装置トリガロック
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用ステープル413J~425J
アズワン品番64-5037-81
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
天然植物が生み出した虫よけ対策、人畜に安全性の高い天然精油を使用、殺虫成分不使用。ブヨの嫌いな天然精油を使用しています。爽やかな香りのアロマオイルで、ブヨを忌避します。衣類、帽子などの汚れやほこりなどを除去し、本品を軽く振り、衣類に均一にスプレーしてください。ゴルフ、BBQ、釣り、キャンプ、ウォーキングなど様々なアウトドアシーンで利用できます。
用途衣類・アウトドア用品用害虫忌避剤
材質天然精油、メントール、アルコール、安定化剤
タイプスタンダード
容量(L)10
箱入数1箱(2個組)
標準持続時間(h)約3
対象害虫ブヨ、他
1箱(10L×2個)
¥31,998
税込¥35,198
8日以内出荷
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様両端テーパー構造
材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)約1
文字内容フォークリフト
取付方式テープタイプ
長さ(m)30
薄毛&白髪隠し!ファンデーションだから、粉が飛び散らない!。ファンデーションなのにべたつかない! 汗や水に強いから、雨の日でも、丸1日持ちが持続します。美容院でカラーリングをすると、成分でかぶれなどをおこし、白髪染めができない方におすすめ。汗や雨、風にも強く、天気の悪い日でもご利用できます。毎日のシャンプーで、洗い流すことができます。Mycoマイコヘアファンデーションは、出かけるその日にすぐ対処できるファンデーションです。髪や頭皮を痛めず、ツバキ種子油、セラミドNP、アロエベラ葉エキス、ヤシ油などの保湿成分を配合しているので、毎日使っても安心。使い心地はさらっとしていてべたつきません。髪だけでなく、頭皮に直接つけて全く問題ありません。さらに、「粉飛び」がないので、白い服やシャツを汚す心配もありません。どんな髪色にも合うダークブラウンです。箱入りなので、誕生日のプレゼントとしても適しています。汗や雨にも強い使用ですが、濡れた状態で帽子などを被ると帽子に着色することがありますのでご注意ください。毎日の使用で3ヶ月~4ヶ月ほどの利用ができます。ダークブラウンのみ。男性、女性ともに利用ができます
アズワン品番68-6765-55
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
紫外線があたると色が変わる虫除けシール!太陽光があたると色が浮き出てくるよ!
用途襟・袖口に、帽子に、裾口に
セット内容本体×1
材質PP
寸法(Φmm)38
成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール
効果5~6時間
1箱
¥682
税込¥750
3日以内出荷
虫よけミスト
シュッとするだけポケット虫よけ
天然成分(ハッカオイル)配合
シトラスウッドの香り
不快害虫用
用途服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。)
【使用場面】
アウトドア、ランニング、運動時など。
【使用できない衣類】
革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。
色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。
成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分
種別虫よけ人体用
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12
香りシトラスウッドの香り
適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない
利用場所屋内外
1個(18mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
【GM ECO MULTI CLEANER】 これ1本でまるごと洗える、100%植物由来の原料のみでできたマルチなクリーナーです。様々なクリーナーを用途別に揃えなくても、GREEN MOTIONのエコマルチクリーナーなら1本でいろいろなお掃除に使えて手間なし、時短も叶います。水あか、手あか、油汚れ、皮脂汚れにも効果的です。泥やほこりが混じった汚れもお掃除しやすくなります。玄関先の傘やスニーカー・洗えない麦わら帽子や布クッションに使えば、ラベンダーの香りですっきりします。拭き取るだけで洗剤残りがほとんどなく、お子様のおもちゃのお手入れにも安心です。水場のないアウトドアでも、シュッと吹きかけて拭くだけでOKです。
用途洗濯用洗剤
材質高級アルコール (非イオン) 0.9%未満・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド0.7%未満、天然精油0.1%・水98.3% (添加物不使用)
容量(mL)200
品番GM-009-200
1個(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷