59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)88 部品番号AB3400-F0 軸径d(Φmm)65 幅b(mm)12
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
555 税込611
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)





オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1個
1,320 税込1,452
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)オイルシール HMS
材質ニトリル 形式外周金属
1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーヒノ
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,794 税込1,973
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,658 税込1,824
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式UD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)88 部品番号AE3400-A0 軸径d(Φmm)65 幅b(mm)12
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1個
1,243 税込1,367
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)88 部品番号AD3400-I0 軸径d(Φmm)65 幅b(mm)12
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)88 部品番号AC3400-A0 軸径d(Φmm)65 幅b(mm)12
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
2,290 税込2,519
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM) 型式AD 使用温度範囲-20℃~+220℃
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
4,997 税込5,497
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TC 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
5,464 税込6,010
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)