こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
産業、自動車、DIYアプリケーションに適しています。
高い光学的な透明度です。
人間工学に基づいたグリップを備えた丈夫で頑丈なハンドルで、便利に使用できます。
酸、塩基、化学薬品に対して高い耐性があり、これらは摂氏120度でオートクレーブ可能です。
電子レンジ対応です。
用途産業自動車DIY
材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP(ポリプロピレン)
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm)
材質ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280
容量(L)2
本体寸法(mm)300×144×295
ノズル長(mm)140
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン
仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形
色白
タイプフタなし
口径(Φ)13
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5
付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
ノズル長(mm)200
メモリーあり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途ノズルの交換等
仕様先端キャップ付
適合0150、0151、0152、0153、0154
材質PE
長さ(mm)230
寸法L(mm)230
ノズル長(mm)230
メモリーなし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質PP(ポリプロピレン)
上径×下径×高さH(mm)100×7×48
足長(mm)20
アズワン品番1-9110-01
1箱(200個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
関連キーワード