下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼
仕様使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク74
質量(g)93
種類オイルダンパー
最小長(mm)161
シリンダー径(Φmm)15
ロッド径(Φmm)6
最大長(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)-30~+80
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋
材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)-20~+80
テレビボードなどの下開き扉専用。
扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり開くスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方下扉用
表面処理黒Ni
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
伸長荷重(N)650
圧縮荷重(N)100
圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
上蓋専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC
開き方上蓋用
表面処理黒Ni
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂
アズワン品番64-9700-91
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM
適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。
推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)830以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 6 個ガイド 6 個ドアエントランス 3 個ドアストッパー (ストッパー 4 個/ソフトクローズユニット 6 個付) 10 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 3 個グリッププロテクション 2 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。両側ソフトクローズユニット付き扉用
用途家具用木製引き戸
扉幅(mm)600以上
適合扉質量(kg)70以下
取付ランニングギア・ガイドはネジ止め、レールはネジ止めまたはクリップ固定
調整機能ランニングギアで高さ +5 / -0mm
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 4 個ドアエントランス 2 個ドアストッパー (マグネットエンドストッパー 4 個/プルインダンパー 4 個付) 8 個プルインダンパー (マグネット付きオイルダンパー) 2 個グリッププロテクション 1 個
仕様扉下までの寸法:床から17mm以上、ソフトクローズユニット両側付
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。キャッチ付きスライド丁番と併用してください。
仕様天板付けタイプです。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~600×H800以下×t16 mm(扉質量3~5 kg)です。
材質ABS樹脂
色グレー
種類家具用後付ダンパー
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸棚などの上開き扉専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方上開き用
表面処理黒Ni
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂
タイプ両方向性(2way)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール
色ブラック
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
材質ポリアミド
色グレー
質量(g)2
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
関連キーワード