1,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミストフィルタ CKD CADデータあり
1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体=ポリエチレンテレフタレート ガン=ポリプロピレン ガンパイプ=ポリエチレン ガンパッキン=発泡ポリエチレン 幅(cm)7.9 長さ(cm)4.1 高さ(cm)19.8
1個
929 税込1,022
当日出荷


油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。 質量(kg)1.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W CKD CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 標準装備品ボウルガード 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下 マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL2 質量(g)20.5 タイプ使い捨て 入数(枚)10 国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610 使用限度時間(h)14 活性炭入り 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
特価
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストトラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに 材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



三次フィルタ
仕様三次フィルタ トラスコ品番149-4389 適合機種KDC-M10 質量(kg)0.5
1個
4,890 税込5,379
30日以内出荷

一次フィルタ
仕様一次フィルタ トラスコ品番149-4387 適合本体KDC-M10 質量(kg)5
1個
53,900 税込59,290
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)オイルミストエレメント
オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ トラスコ品番149-4390 適合機種KDC-M10 質量(kg)2
1個
69,900 税込76,890
30日以内出荷

二次フィルタ
仕様二次フィルタ トラスコ品番149-4388 適合機種KDC-M10 材質セラミック 質量(kg)0.3
1個
3,990 税込4,389
30日以内出荷

オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
1台
779,000 税込856,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個(1個)
50,980 税込56,078
22日以内出荷


油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集 仕様密閉型 トラスコ品番818-9249 適合機種USW-100N 接続口径R1/2 質量(kg)1 材質(ケース)SPC 流量(L/min)100 寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。
用途ロータリーポンプの油煙の捕集 トラスコ品番419-4829 適合機種A37315904、A37333934 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け 質量(kg)1 材質SPC 適合機種USW-50N
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フィルター本体に溜まった油を手動で外へ排出します。常時加圧状態(24時間稼働等)にある場合、オイルミストドレンバルブが作動しませんので、こちらの手動オイルミストドレンバルブの取り付けをおすすめします。
トラスコ品番688-6767 材質黄銅 全長(mm)33 管接続口径1/8 ねじの種類R 対応機種3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター・抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン ドレン排出手動
1個(1個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。 DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業 アズワン品番1-4962-01 トラスコ品番324-6671 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DL3 質量(g)30 タイプ使い捨て 入数(枚)5 吸気抵抗(Pa)150以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号第TM286号 使用限度時間(h)23時間 排気抵抗(Pa)80以下 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルミストトラップ フォアライントラップ ULVAC(アルバック) 動画あり
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集します。捕集したオイルを自動的に真空ポンプ内へ回収出来ます。配管接続型です。
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)