33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷



名称石油ベンジン 特級 等級特級 濃度(%)留分(50-80℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3127-22 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個(133mL)
949 税込1,044
当日出荷



気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Petroleum benzine 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol 比重d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0065-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷

真鍮素材オイルライター。素材が本来持つ素材感を出来るだけ活かした日本製のオイルライター。ミニタイプのワンタッチで着火できます。
種別ガス注入式 材質真鍮 ゴールド
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷


2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製 本体寸法(mm)28×28×117 質量(g)30 種別ガス注入式 タイプ点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷



1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g)97 使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8 平均温度(℃)(表面)約42~50 使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(350mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾上製作所燃炭ネン
備長炭にも手軽に着火!。強い火力が安定的に長時間持続します。揮発性油やアルコール等を使用しておりませんので、いやな臭いがしません。マッチ・ライター等で点火。燃焼時間約90分。
仕様●本体サイズ(約):90×50×260mm●主成分:木炭粉●重量(約):320g アズワン品番65-8899-87
1個
399 税込439
8日以内出荷

水を入れる事によって煙が出にくくなっています。 水入れを取り外せば、丸コンロとして使用できます。 むさしこんろ用焼物プレートは、フッ素3コートですのでこびりつきが少なく、洗浄が楽です。 着火は横穴より着火用ライター等で着火して下さい。 大量の肉を焼くと油が外に垂れる事があります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ137×H95mm●コード番号:AL6064 アズワン品番67-8142-14
1セット
2,798 税込3,078
8日以内出荷










1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)