直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。
その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。
その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード