従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
用途機械の定盤、刃物の滑走
皮革製品・レザー・家具等の艶出し
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適
使用温度範囲(℃)~40
臭気あり
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。
木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
用途敷居、建具、家具の引出し
文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止
使用温度範囲(℃)10~
危険物の類別非危険物
1本(45g)
¥579
税込¥637
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、
サッシレールのすべりを良くします。
速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、
日々のお手入れに便利です。
用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。
成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0281L
危険物の性状非水溶性
1本(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フローリングのキズ(ひっかきキズ・タバコのこげ跡・色あせ)を簡単に補修できるシートです。
用途フローリングはもちろん、机や扉など床面以外にもご使用いただけます。
形状シート
プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40
長さ(m)5
主な用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa
材質受圧素子:SUS316L
測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa)
精度±0.25%FS±1dig
アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能
表示分解能0.01kPa
センサーピエゾ抵抗式半導体センサ
通信出力RS-232C
ドリフト温度:±0.03%FS /℃
被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
高濃度特殊滑走用シリコーン
変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。
べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥998
税込¥1,098
4日以内出荷
元の艶を変えないで手アカ、手の油の汚れを取ります。
塗装面やメッキ面を侵しません。
無色透明、拭き取った製品に油分、臭いを残しません。
拭き取り後、塗装・接着等の二次加工が出来ます。
用途家具、木工製品の簡単な汚れの拭き取り。
アクリル、塩ビ、ABS等のプラスチック。
アルミニューム、銅、真鍮等の金属。
対応材質木材
主な用途油汚れ
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。
1.あらゆる素材に強力な付着力。
各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。
2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。
ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。
3.クロム等重金属は使用していません。
ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付
使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ
タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂
種類プライマー
対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板
適合材金属・非鉄金属樹脂
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。
幅(mm)50
長さ(m)6
主な用途多用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V
種類真空計
電源AC100~240V(ACアダプタ)
測定範囲(kPa)0.1~101.3
分解能0.1kPa
測定範囲(Pa)-
センサー型式半導体圧力センサ
通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字お
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字お
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や床をキズから守る粘着剤付フェルトです。
用途置物の振動止め、目覚まし時計の吸音にも最適です。はさみで好きなサイズにカットし、椅子の足の裏、テーブルの脚の裏などに貼りつけてお使いください。
形状テープ
色茶色
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.8
1巻
¥989
税込¥1,088
当日出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字オ
シリーズネーム印 ブラック11
インク色朱
書体既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)11
対応オプション補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字お
シリーズブラック8
色朱色
寸法(Φ×mm)17.5×66.8
インク色朱
書体行書体
印面サイズ(Φmm)8
印面種別浸透印
頭文字お
色朱(インキ)
シリーズネームペン用ネーム
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
印面種別浸透印
敷居の摩擦を防ぎ、障子やふすまの開け閉めをスムーズにできます。木目調なので貼った後も目立ちません。
用途和室の障子や襖など、色々な引戸に使えます。
1巻
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷
ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。
バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
1個(4L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
さびない18-8ステンレス針を使用。高品質の針を使用、クッション入りで皮膚にやさしく当たる画期的なブラシです。長毛、短毛あらゆる毛並みになじみ全体をふっくら仕上げます。スリッカーブラシの仕様でムダ毛を完全に取り除きます毛のもつれをほぐし光沢のある毛並みに仕上げます。毛皮やムートンなどのお手入れにも最適です。
材質18-8ステンレス・天然木
タイプゲージポートNWフランジ付
材質ステンレス(SUS304)
タイプゲージポートスェージロック継手BA管
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)65
材質ステンレス(SUS304)
コードが外れる心配を少なくします。
適合OST用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可
測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa
電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)
使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)
ケーブル長(m)センサ:2
表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )
アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上
表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa
コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)
通信出力RS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
表示周期0.5秒
センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
コネクターが外れる心配を少なくします。
適合OST用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き
材質ステンレス(SUS304)
タイプオスネジ継手NWフランジ付
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ