22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)7.94
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
質量(g)150
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた手切れ性、作業性の良さが自慢です。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内外装工事の養生、養生シートの固定、引っ越し作業などに 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)59.2
1ケース(30巻)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6 粘着力(N/25mm)10.78
1巻
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50mm幅を45mmにすることで重量を軽くし、使いやすくなりました。省資源タイプで紙管ゴミを削減します。手で切断可能。
用途建築現場作業用。 トラスコ品番356-8784 質量(g)480 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)43.1 テープタイプ手で切れる
1巻
559 税込615
当日出荷

1巻ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。 引張強度(N/10mm)58
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

展開が軽く、とにかく使いやすくなっています。 強粘着で手切れ性に優れています。 耐水性に優れています。
テープタイプ手で切れる
1巻ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)66.6 展開力(N/10mm)1.73 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
1箱(50巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5 引張強度(N/10mm)35 展開力(N/10mm)1.94 特性耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
用途重梱包 質量(g)315 引張強度(N/10mm)44.2
1箱(30巻)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 引張強度(N/10mm)58
1ケース(30巻)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クラフトテープ モノタロウ 定期注文
安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%)9.99 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.60 引張強度(N/10mm)60.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) テープタイプ重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。
仕様●粘着力:3.2N/10mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅38mm●長さ:50m
1箱(60巻)
15,980 税込17,578
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。手切れ性に優れています。
用途重梱包用。 トラスコ品番382-6864 質量(g)315 主な用途梱包 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/25mm)110.5 引張強度(N/10mm)44.2 粘着力(N/25mm)8.75 再生材使用使用
1巻
449 税込494
当日出荷

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。 フリーサイズで用途に応じてカットできます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
1ケース(30巻)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)