本剤は土壌中に酸素を速やかに供給して土壌環境を改善する液剤です。
本剤を潅水することで、根の呼吸を助け、根の張りを旺盛にします。
適合作物果物・野菜・草花・水稲
使用場所成り疲れの症状が見られる作物、根が弱っている作物、肥料の吸収を良くしたい時(液肥を与える当日~3日前)、湿害を受けた圃場、硬く締まった圃場、堆肥・有機物等を入れた圃場、栽培期間が高温期や低温期にかかる作物
1箱(10kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
欠品中
農作物の生産性を高めるナノバブル植物活性水
(国研)産業技術総合研究所と共同開発し特許を取得
原料が水と空気から作られているため、安全で安心
用途植物細胞の活性化 栄養素の吸収効率化
外装ダンボール
内装ポリエチレン
ネットに入った鉢底石!小さな鉢などにピッタリ!日本産の軽石を選別し、ネット(50ml)に入れた新発想の鉢底石です。酸素粒剤入りで根に酸素を与え根張りを良くします。
4号鉢からの小さな鉢底やミニプランターの底に便利なサイズです。
ネットに入っているため植え替えの時に鉢底石と植物の根がからまずに分別でき、きれいに洗って繰り返し使える、とっても便利な鉢底石です。製造は九州です。
用途花・観葉植物・サボテンなど
適合作物花、観葉植物、サボテン
1袋(50mL×6個)
¥579
税込¥637
6日以内出荷
主要な土壌病原菌としてリゾクトニア属菌やピシウム属菌等があげられます。幅広い抗菌スペクトラムを有しているアゾキシストロビンと、卵菌類にきわめて高い効果を示すメタラキシルMのコンビネーションにより、重要土壌病害に対する効果が期待できます。病害を防除し、高品質な収穫をサポートします。(実際の使用に際しては、登録ラベルの記載内容にしたがって使用してください)
土壌病害が発生すると作物の表面にやけ・しみ・あざなどを生じることがあります。ユニフォーム粒剤は土壌病害を抑制することによって、そのような品質劣化を抑え、秀品率の向上に貢献します。
二つの有効成分は優れた浸透移行性を示し、粒剤の土壌処理によって病害を抑えることができます。粒剤散布の場合、希釈する水の準備が必要ないだけでなく、茎葉散布と比較してドリフトの心配もありません。
適合病害虫根茎腐敗病、根腐病、白絹病、べと病、疫病、しみ腐病、白さび病、茎根腐病、葉腐病、茎腐病、べっこう病、立枯病(リゾクトニア菌)
性状淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)22833
毒劇区分普通物
名称酸化カルシウム
等級一級
形状粉末~塊
色白色~灰白色
化学式CaO
濃度(%)93
比重3.37g/cm3(20℃)
化学組成CaO
融点(℃)2572
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-56
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)2572
特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量56.08
CAS登録番号1305-78-8
別称生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。
複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。
バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。
バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。
バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。
好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。
製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。
ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ
主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
多孔質で保水性向上に優れています。また、根腐れ防止と肥料持ちを良くする効果があります。改良土。
質量(kg)約1.4
名称なし
登録保証なし
1袋(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
菌のチカラで豊かな実り
肥沃な干潟から取り出した生きた乳酸菌がバイオガードのチカラ。
乳酸菌は、人の体内を整えるように、作物にも内部から整えます。
育苗期や栽培初期より散布すれば効果大!
用途堆肥作り、活着促進、樹勢維持
適合作物葉菜類、根菜類、果菜類
仕様使用時期:定植時、収穫時期、収穫最盛期、成り疲れ時、淮水:10a当たり1L淮水、1回/月、堆肥作り:1トンの堆肥に1L散布して切り返す。
原材料有効土壌微生物(乳酸菌・酵母)、海藻エキス、グルコース
散布量葉面:400倍~500倍、2~3回/月
1箱(5L)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
肥料養分の吸着保持能力と崩壊コロイド化に優れた二面性を有する天然ミネラル鉱物を主原料として、通常の農地に不足している微量に必要とされる元素類を有効的に補うなど、作物とって理想的な土づくり資材です。
主成分珪酸65.4%、アルミナ15.8%、鉄4.0%、酸化カルシウム3.8%、酸化チタン0.5%、酸化マグネシウム0.3%、酸化カリウム1.7%、酸化ナトリウム2.5%
使用量(10aあたり)(露地野菜・果菜類)100~120kg、(ハウス栽培)200~240kg、(果樹類)100~120kg、(お茶)160~200kg、(水稲)60~80kg、(花卉類)100~120kg
1袋(20kg)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥449
税込¥494
当日出荷
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。
適合作物観葉植物
主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
関連キーワード