721件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール タイプオスシート
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状オスオスエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体材質に悪影響が無い流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6974 材質スチール タイプオスシート 寸法A(mm)27 寸法B(mm)28 ねじ径T1R1/2 ねじ径T2G1/2
1個
559 税込615
翌々日出荷

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オスオスエルボ
規格2-R1/8(PL-90) 部品名称オスオスエルボ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 図解NoMRS90-502BSLT ブーム2部品_No.39、MRS90-501BSLT ブーム2部品_No.39
1個
1,602 税込1,762
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスオスエルボ
規格2-R3/4 部品名称オスオスエルボ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 図解NoSSA-α603MA 分水器部品_No.10、SSA-α604MA 分水器部品_No.10、SSA-α1003 分水器部品_No.9、SSA-α1003-1 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA 分水器部品_No.35、SSA-α604 分水器部品_No.10、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.10、SSA-α603-1 分水器部品_No.10、SSA-α603 分水器部品_No.10、SSA-α1004 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.9、SSA-α1004MA 分水器部品_No.9
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)オスエルボ
トラスコ品番812-7965 形状エルボ 質量(g)200 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状45度エルボ タイプオスシート
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途連鋳ヘッダー用 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類R
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

接続ねじ種類Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状オスメスエルボ 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オスエルボ
規格L1N1/4-PT1/4 部品名称オスエルボ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.5MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.51MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.47MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.64MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.5MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.51MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.64MB) 展開図31(1.31MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ サブミッション取付部品_No.32、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.25、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.12、BSA-500JD-125THシリーズ サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.11、BSA-651 951シリーズ センタブーム部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.23、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.16など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスエルボ
規格L1N1/4-PT1/4 部品名称オスエルボ 関連資料(1.01MB) 図解NoLVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.25
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスエルボ
部品名称オスエルボ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 図解NoSSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.28、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.28、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.28、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.28、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.28、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.19、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.28
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスエルボ
規格ARAG1232077 部品名称オスエルボ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 図解NoBSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.26、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.26、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.67、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.66、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.66、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.67、VSA120-11 動力噴霧器(1)部品_No.19、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.66、BSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.26
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスエルボ
規格ARAG1232077 部品名称オスエルボ 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.25MB) 図解NoBSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.28、BSM-1510L 動力噴霧機2 増速機部品_No.28、BSM-1310L 動力噴霧機2 増速機部品_No.28
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 材質スチール 形状90度エルボ タイプメスシート
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エルボオス
部品名称エルボオス 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 図解NoSD44 調圧装置部品_No.33、MS343 調圧装置部品_No.33、MS5002 調圧装置部品_No.34
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 オスエルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)