25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR13(2段異径)アダプタ
エコ商品
材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異径六角ニップル アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR13(2段異径)アダプタ
エコ商品
材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスを大きいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所(継手)SR09(2段異径)アダプタ
材質 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防メスオス(外ネジ)から異径サイズの消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
特価
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFオスジ付きです。オスネジとメスネジを組み合わせると同径または異径チューブラインが形成できます。オスネジ部長は10.5mm。オールPEEK製で、耐熱+250℃。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)