123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
699 税込769
当日出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体材質に悪影響が無い流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途連鋳ヘッダー用 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類R
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20×R3/4●種類:オスねじアダプターエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番68-0657-37
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1箱(80個)ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスエルボ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスエルボ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(樹脂エルボ)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M24X1.5)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-89
1個
799 税込879
当日出荷

FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。 材質(PP)ポリプロピレン 最大径(Φmm)タケノコ:2.4 適合チューブ内径(inch)1.59(1/16) RoHS指令(10物質対応)対応 タケノコ径(Φmm)1.6
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタA = R 1/8 オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/8 オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS PRO V8
1袋(10個)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 4 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 17 bar
1個
959 税込1,055
5日以内出荷