1,051件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

1個
689 税込758
当日出荷




1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスアダプタ
部品名称オスメスアダプタ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 図解NoBSM-1370LT-HD 薬液混合タンク,薬液配管部品_No.3、BSM-1370LT-HE オプション3 薬液混合タンク,薬液配管部品_No.3、BSM-1670LT-HE オプション3 薬液混合タンク 薬液配管部品_No.3、BSM-1170LT-E オプション 3 (薬液混合タンク 薬液配管)部品_No.3、BSM-1670LT-HD オプション3 薬液混合タンク 薬液配管部品_No.3
1個
899 税込989
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグの抜き差しを繰り返さない、HDMIオス→メスアダプター
方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管 関連資料図面(0.13MB)
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニHDMIオス-HDMIメスアダプター
インターフェースミニHDMIオス/HDMI-Aメス プラグ金メッキ 解像度4K/30Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個
389 税込428
当日出荷

マイクロHDMIオス - HDMIメスアダプター
インターフェースマイクロHDMIオス/HDMI-Aメス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 メス形状HDMI 変換タイプオス-メス 材質(シェル)PVC
1個
559 税込615
6日以内出荷

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13 質量(g)約8 コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状miniHDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
399 税込439
当日出荷

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1080P/60Hz DisplayPortオス - HDMIメスアダプター
インターフェースDPオス、HDMIメス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 チップタイプMXP3361 メス形状HDMI 材質(シェル)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

日本トラストテクノロジーType-Cオス-HDMIメス変換アダプタ
DisplayPort Altモードに対応したパソコンやスマホのType-C端子をHDMI出力に変換するアダプタです。対応解像度:フルHD(1920x1080)最大4K/30Hz対応
オス形状Type-C メス形状HDMI
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2in1 ミニHDMI+マイクロHDMIオス-HDMIメスアダプター
インターフェースミニHDMIオス/マイクロHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度1080P/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個
649 税込714
6日以内出荷

プラグの抜き差しを繰り返さない、270度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター。直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメス インターフェースHDMIオス/HDMIメス プラグ金メッキ 解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 材質(シェル)PVC
1個ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-sub15ピン(メス)のコネクタをオスに変換するアダプタ
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- D-sub15ピン(オス) 変換タイプオス - オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×18×13 質量(g)約8
1本
529 税込582
6日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状DP 変換タイプType-Cオス- DPメス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス-オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状miniDP 変換タイプType-Cオス- miniDPメス
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm)43×24×11 質量(g)9 コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス) 対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状HDMI メス形状Type-C 変換タイプメス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷