23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m)約1 定格電圧 DC V5 オゾン濃度0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


オゾンガス発生装置MOZSは、Mini-CUBEシリーズの共通筐体に酸素ガス発生装置部(PSA)と、オゾン発生ユニットを組み込む事を実現しました。 オゾン原料に低露点・高濃度の酸素ガスを用いる、メーカーの既存製品(オゾン発生装置:PZシリーズ)と同様の機器構成を採用し、オゾン発生量 2g/h を業界最小サイズとなっております。 原料を空気とするオゾン発生装置は、オゾン化の副産物として、有害なNOxガスを大量に発生させますが、本装置は低露点の酸素ガスをオゾン化する事により、有害なNOxガスの発生を大幅に減らしたオゾンガスを提供します。 ゴム、樹脂のオゾン劣化試験、化学実験用の酸化促進ガス及び、農業、養殖業界での生産環境の殺菌用等、さまざまな用途にご使用頂けます。 さらにMOZSは従来の機械的なイメージから一転したスタイリッシュなデザインとその優れた特性で、病院、福祉関連施設、ホテル、食品工場、スーパー等において殺菌・脱臭などの様々なニーズにお応えします。
用途化学(酸化プロセス)、排水処理、脱臭(脱色、分解)、クリーニング、綿づめ(脱臭、漂白)、水産(殺菌、浄化)、耐久試験(酸化腐食)、樹脂加工(ラミネート加工) 吐出圧力(MPa)0~0.05 仕様(オゾン発生方式)空冷円筒型、無声放電式、(原料酸素発生方式)PSA方式(O2濃度 90±5%以内 露点-55℃以下) 周囲温度(℃)5~35 周囲湿度(%RH)10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 質量(kg)25 騒音値(dB)55 消費電力(kW)0.3 電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
1台
999,800 税込1,099,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品 適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ 交換目安約1年
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン) 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-162 スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤック 動画あり
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭 ブラック/シルバー オゾン濃度0.03ppm以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)36 本体質量(kg)1.6 本体寸法(mm)奥行82 適合面積(m2)(目安)~100 流量(L/min)8(ポンプ) 本体高さ(mm)317 本体幅(mm)198 オゾン発生量(mg/h)600 脱臭機能対応 タイマー機能対応
1個
60,000 税込66,000
当日出荷

オゾンを届けて、快適な空気を。オゾネオ技術によりオゾンの清らかな風が出ます。短時間に消臭したいときに、クイックモードを追加。24時間連続使用でも電気代が月額最大89円と経済的。※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。約8時間後自動オフタイマー機能付。フィルター交換不要。
付属品専用ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 消費電力(W)最大4 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×82×233 適合床面積1~20畳(推奨) オゾン発生量(mg/h)最大10 (クイックモード時) 脱臭機能 タイマー機能
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

センサー交換はコネクタの抜き差しで簡単に行えます。また、初期校正では、ゼロ調整後、センサー補正係数に合わせるだけでスパン調整が行えます。 伝送出力によりオゾン濃度がリアルタイムで出力されていますので、濃度監視ができます。 警報出力として接点1cを採用していますので、設定値に対してON/OFFができます。また、電源オフ時は警報出力オンとなります。
セット内容本体、センサー、調整用マイナスドライバー、ヒューズ、取り付け板、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)154×113×76(突起物含まず) 質量(g)約750 取付方式M4ビス止め 使用温度範囲(℃)-5~+40(推奨範囲10~35) 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 表示濃度/3桁LED、最小表示0.01ppm 接続方式端子台 測定精度F.S.の±10%以内(校正時)、F.S.の±25%以内(1年間) 範囲濃度/0~1.00ppm 再現性(%)±5以内(繰り返し) その他の機能ゼロ調整、スパン調整、ファクター、アジャスト機能、センサー断線ランプ表示、警報出力チェック 使用湿度範囲30~95%R.H.(推奨範囲40~95%R.H.) 応答時間(秒)90以内(90%) 寿命センサー/1年(無校正寿命)、2年(出力寿命) 消費電力(VA)約50 警報方式ランプ点灯、接点出力(電源オフ時はN.C) 検知方式拡散式 出力信号濃度信号/4~20mA絶縁型、負荷抵抗600Ω以下警報接点/1c接点、0.5A、AC125V 警報設定値0.10~1.00ppm(任意設定) 警報精度±30%以内 警報設定警報設定ボリュームで調整
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)130 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)30 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:1~10
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)オゾン試薬
エコ商品
名称オゾン試薬 測定物質オゾン(O3) 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100回分)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 仕様風圧4250L/min 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)43 本体質量(kg)3.5 定格寿命(時間)約10000 本体寸法(mm)奥行173 適合面積(m2)(目安)~150 本体高さ(mm)161 本体幅(mm)280 オゾン発生量(mg/h)1400 脱臭機能対応
1個
250,000 税込275,000
欠品中

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースウォーカートレーディングオゾン水生成器「オゾンバスタープロ」
大量のオゾン水が短時間で生成できる、オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。50リットルの水なら約5分で1ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。 仕様使用技術:低電圧電解式 本体質量(kg)1.35(コードおよび電源含む) 安全装置加熱時電源遮断装置 本体寸法(mm)奥行80 寿命電極:約2000時間 本体高さ(mm)150 オゾン濃度生成可能:3~5ppm 本体幅(mm)80 水量(L)対応:10~50
1個
90,000 税込99,000
当日出荷

クズミ電子工業空間消臭装置 BLUE
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
BLUE 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-97 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

クズミ電子工業空間消臭装置 PINK
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
PINK 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-99 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

クズミ電子工業空間消臭装置 WHITE
モバイルバッテリーやシガーソケットから電源供給可能(USB-TypeC)。選べる3つのカラーBLUE/WHITE/PINK。安定した効果を発揮するオーニットオゾン発生体を使用。オゾンを利用して空気を浄化する装置で、空気中の悪臭や揮発性有機化合物(VOC)を分解し、清潔な空気を提供します。特にペットの臭いや煙、カビ臭の除去に効果的です。環境中の化学物質や臭気を分解することで、室内の空気質を向上させ、健康的な生活空間を提供します。ただし、使用する際にはオゾン濃度に注意が必要であり、安全な利用方法を守ることが重要です。電源供給はUSB type-C!。モバイルバッテリーやパソコンからいつでも電源供給可能な空間消臭装置。空間消臭装置『オゾナイザOzon-O』は小規模な空間の消臭に適した空間消臭装置です。利用シーン:ホテル、飲食店、マイクロバス、タクシー、病院等
WHITE 質量(g)(約)115 モジュール内蔵:SFG1210-F オーニット社製 外形寸法(mm)(約)76×76×77 温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(給電用) オゾン発生量5mg/h(パワー) / 2mg/h(ノーマル) 湿度範囲~95%RH 結露なきこと 表示LED動作中/動作モード/故障 電源供給DC5V アズワン品番69-4868-98 危険物の類別非危険物
1台
11,998 税込13,198
5日以内出荷

置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳 電源専用ACアダプター 入力電源(V)DC5/1A 最大消費電力(W)3 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h)最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140 質量(g)約200 付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)