材質鉄
表面処理ACP
形状プッシュナット軸用
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状プッシュナット軸用
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
材質鉄
表面処理ACP
寸法n1(mm)(最小)3
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質ステンレス
形状CA止め輪
呼びM12
寸法d(mm)11.9
材質ステンレス
寸法D(mm)27
寸法t(mm)0.9
表面処理ブラック
形状プッシュナット軸用
寸法H(mm)(参考)2.8
適合軸径(Φmm)(参考)12
1箱(500個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカバーエンブレム装着時に必要なスピードナット。4個入りセット。1台分でK0の場合は1セット(4個)、K1以降は2セット(8個)必要です。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカースズキ
主な適合純正品番09148-06005
内径(Φmm)6
内径×外径(Φmm)6×16
外径(Φmm)16
関連キーワード