1,048件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 適合ホイストBH-N300、TK62、TK63 トラスコ品番773-5031 寸法A(mm)835 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)700 定格荷重(kg)250 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)240 アーム長(m)0.84
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358 適合機種BH-N300、TK62、TK63 質量(kg)6.2 旋回半径(mm)660 定格荷重(kg)140 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 アーム長さ(cm)84 旋回角度(°)240 2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式 トラスコ品番773-5049 定格荷重(t)0.25 寸法A(mm)1120 寸法B(mm)600 旋回半径(mm)895 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6 旋回角度(°)180 アーム長(m)1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBチェアの専用ヘッドレスト(ブラック)です
用途NBチェア専用ヘッドレスト(ブラック) 質量(kg)0.8 色(フレーム)ブラック ハンガーなし ランバーサポートなし
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。 肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。 吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用 種別C形ビーム 最大回転角度(°)180 ブラケット間隔(m)0.4
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

揚程(m)3.1 定格荷重(t)0.16 全高(m)3.4 取付穴径(Φmm)ホイスト:30 旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
1台
379,800 税込417,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ダークグレー 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.89MB)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 定格荷重(t)0.25 仕様壁・柱取り付け式 トラスコ品番460-8241 質量(kg)65 アーム長さ(cm)300 旋回角度(°)180
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

キャンチラック中量型オプション支柱フレームです。
グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

商業・公共施設やイベント会場、工場に。ゴミの回収と運搬が効率良く行えます。マジックテープ着脱式。袋はダストカートECO袋MTをご使用ください。
材質スチールパイプクロメートメッキ 最大積載量(kg)30 商品タイプ本体(フレーム)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブサブフレームと同時装着する際に使用するカラーセットです。
主な適合車種Z900RS 18-19/CAFE 18-19
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

材質本体:MDF ビス:スチール 付属品組み立て用ビス・ダボ 無地 奥行(mm)40 溝幅(mm)約3.5 表面仕上げ無塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



幅(mm)445 質量(kg)0.2 グレー 高さ(mm)80 奥行(mm)90 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
20日以内出荷

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 グレー 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

質量(kg)7 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(棚受け)350 均等耐荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

幅(mm)445 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)90 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
20日以内出荷

仕様エクストラハイバックタイプにも追加取付ができます 幅(mm)450 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)95 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷

幅(mm)445 質量(kg)0.2 ブラック 高さ(mm)80 奥行(mm)90 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
20日以内出荷

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


底面四隅に開口があり、清掃時に隅にホコリが残りにくいです。側面にも裏面にもマグネットがつきます。
材質棚板/ステンレス(SUS430)、取付コネクター部/アルミニウム
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


点滴作業台に付属の六角レンチで容易に取付けが可能です。
棚板有効寸法(mm)131×26×48 材質フック/ステンレス(SUS304)、取付コネクター部/アルミニウム アズワン品番7-406-05
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体側面に取り付けるオプションフレームです。ネット部分に商品をディスプレイすることができます。
材質スチール製 粉体塗装 サイズW41.3×D22.5×H150.9cm ネットピッチ:5cm Φ3mm 天板:W40×D21.9cm 耐荷重(kg)20
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


台形のシルエットに見せることができるオプションフレームです。エンド什器としての存在感を高めます。
材質スチール製 粉体塗装
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)