「オムロン カメラ ケーブル」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm)0.5 耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-Rシリーズ
種別カメラユニット 寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27 保護構造IP50(IEC) 電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給) 消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値) 解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。 種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)0.41 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル 絶縁体外径(mm)0.7 絶縁体標準厚さ(mm)0.15 シース厚(mm)0.6 耐電圧(V/min)AC500 AWG28 導体公称断面積(mm2)0.1 導体構成(本/mm)20/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)247 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Omron FHV-VU シリーズは、耐熱性のライトアングルコネクタタイプのスマートカメラデータユニットケーブルです。使用される材料は金型部品です。ナイロン及び熱可塑性ポリウレタン、シース部品: PVC 。耐衝撃性は衝撃力です: 150 m/s2 。動作温度範囲: -10 → +60 ℃
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
62日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オムロンセンテックGigEケーブル
仕様カメラ側ロックネジ付、ロボットケーブル 対応機種GigE全般
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:5m アズワン品番65-7362-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1本
26,980 税込29,678
10日以内出荷

1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30
1巻
特価
96 税込106
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (406種類の商品があります)

付属品ロックネジ付き 種別アクセサリケーブル ケーブル種類耐屈曲ケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV は、MDMC ライト用の外部光変換ケーブルで構成されています。FHV シリーズカメラ用の接続アクセサリであるため、必要な形式で外部ライトを変換します。ケーブルは耐久性に優れています
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●応用例:光変換●シリーズ:FHV-VFLX-GD●ケーブル長:100mm アズワン品番65-7274-23
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Omron FLV シリーズは、標準の光 1 本を搭載した標準のカメラマウント照明コントローラで構成されています。定電圧駆動方式に対応しています。動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●アクセサリタイプ:照明コントローラ●併用可能製品:FLV アズワン品番65-7302-22
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア接続ケーブル Cable FHV7
Omron FHV-VD シリーズは、耐屈曲性のあるコネクタを備えた電源 / IO ケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VDB●ケーブル長:3m アズワン品番65-7276-19
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷


オムロンヘルスケア接続ケーブル Ethernet Cable FHV7
Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
46日以内出荷

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828 アズワン品番65-7274-18
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115 アズワン品番65-7362-02
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113 アズワン品番65-7362-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


オムロンヘルスケアビジョンセンサ
ビジョンセンサ / マシンビジョンシステムで画像を解析し、外観検査、特性検査、位置決め、欠陥検査を実施できます。コンパクトハウジングで高度な検査。性能と機能を向上。カメラ、通信、ソフトウェアツール、その他多数。幅広い機器に適合するラインアップ
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:色●解像度:752 x 480ピクセル●出力タイプ:PNP●通信プロトコル:IO-LINK●電源電圧:21.6 → 26.4 V dc●電流 Max:2.4 A●接続方式:ケーブル●材質:PBT, PC, SUS●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:0℃
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等 種類FA用ケーブル 連続使用温度(℃)80 材質(絶縁体)ふっ素樹脂、(被覆)耐熱耐油性ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3m)ほか
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)