21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

omron(オムロン)包装機用温度センサ
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm)2000 材質シース:ステンレス(SUS316)補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TN6シリーズ(ネジ付熱電対)です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 測温接点非接地 温度測定範囲(℃)0~350 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 保護管長L(cm)5 材質(保護管)SUS304 端子M3Y
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
エコ商品
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-3413-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対k 階級(級) 素子数1 材質(シース)SUS316 測温接点非接地 端子M3Y
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターを固定するホルダー(碍子付金具)です。
適合ヒーターコーツヒーター全種(NSP タイプ、NSK タイプ)共通
1個
289 税込318
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズR(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)