23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-73 コイル定格電圧(V)DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)52(セットコイル)/25(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

パワーリレー モノタロウ 動画あり
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+60 質量(g)約40 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)10 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110% 表示灯 接点最大許容電流(A)10
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


コイル電圧(V)- 動作温度(℃)- 耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) アプリケーション電力 材質(接点)Ag合金
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 検出対象導体および誘電体 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書 タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm)90 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)17.5 シリーズH3DT 電源外部 時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 最大目盛時間12 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと) 制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) タイマ機能シングル 時間0.1秒→100時間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰電圧定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード電源オンディレー 許容電圧変動最小電源開放時間 0.1s タイマの数シングル 最大目盛12 機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続プッシュインPlus端子台 耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回 ターミナルタイプねじ 使用周囲湿度(%RH)25~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)