「オリエンタルモーター 200v 15w モーター」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:3GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
27日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類インダクションモーター 取付方式その他 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 シャフト形状歯切タイプ ギアヘッド取付角寸法(mm)70 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(N・m)0.090 過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書 タイプ有接点スピードコントロールパック 電源周波数(Hz)50/60 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700 適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

オリエンタルモーターファン付スペースヒーター
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書 材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】 厚さ(mm)【搭載ファン】25 (ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒 タイプファン付スペースヒーター 使用環境温度(℃)-30~+30 保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露) 過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト 使用環境湿度(%)85以下(非結露) 適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2) 軸受種類ボールベアリング
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)70
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)70
1個
11,980 税込13,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)80 コンデンサの種類内蔵
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)