73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 有効内寸法・高さ(mm)305
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみコンテナ モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。 折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。 積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。 材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.59 最大積載荷重(kg)20 表面抵抗値(Ω)1016 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)329 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)600
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無なし 材質PP 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)336 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無なし 仕様カード差し取付面/4辺 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 機構4辺ラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1セット(5個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型 材質ポリプロピレン
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ O-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。
フタの有無なし 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558690-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×272 内寸(mm)336×232×266 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458) 嵌合商品ペタンコO-20B
1箱(10個)ほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)ペタンコ
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同クラスのオリコンで最も軽いシリーズ
フタの有無あり 仕様カード差し取付面/4辺 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 機構フタ上面、4辺にラベル剥離用線シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 適合カード差し21型(ワンタッチ式) 嵌合商品オリコン P31B
1セット(5個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。
フタの有無あり 材質PP 最大積載荷重(kg)20
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)348 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)474 有効内寸法・奥行(mm)449 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)324
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無あり 適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型 種別P51B 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 有効内寸(mm)492×334×307 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×342 内寸(mm)494×336×307 機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無あり 仕様エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付 材質ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用) 質量(kg)2.27、(許容内容物)20 エコマーク認定認定 有効内寸(mm)333×492×304 耐荷重(kg)20 外寸(mm)530×366×340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×530×340、(有効内寸)333×492×304 エコマーク認定番号10 118 025
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

三甲(サンコー)ペタンコ C-20B
オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。 指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。 リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。 フタには、サンロック5型を設置しており、スライドロックをする事で輸送時等の振動や内容物のジャンピング、風などでフタが開く心配が有りません。 貴重品等を保管する際の封印として、サンファスナー型、及びインシュロックを取付け可能です。
フタの有無あり 適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付 種別558680-00 材質PP 形状底面:斜格子リブ 有効内寸(mm)335×231×258 外寸(mm)366×264×283 内寸(mm)336×232×258 機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])4.51(460) 嵌合商品ペタンコC-20B
1箱(10個)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 フタの有無なし 仕様シボ加工4ヵ所 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.1 最大積載荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)366 外寸法・高さ(mm)272 外寸法・奥行(mm)262 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)252 有効内寸法・幅(mm)335
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45.7 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)57.2 材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプストレート 肉厚(mm)1.5
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番465-7829 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)17.1 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7811 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)13.3 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)2000 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番465-7799 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)14.7 ピッチ(mm)100 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)アルミ ローラー径(Φmm)57 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。 機長(mm)1500 ローラー径(Φmm)57 材質(ローラー部)アルミ トラスコ品番465-7781 材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール 質量(kg)11.4 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)300 肉厚(mm)1.5 ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 材質(本体)アルミ タイプストレート 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)57.2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)45 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm)38 材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

折りたたみコンテナの底に敷いて商品を保護するインナークッションです。 裏面に両面テープが付いているので、装着したまま折りたたむことができます。 繰り返し使用できるので経済的です。
用途オリコンなどの通い箱に。 ブルー 仕様両面テープ付 トラスコ品番819-9076 材質PVC、発泡ポリエチレンEPE 質量(kg)1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×480×5
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 タイプストレート ピッチ(mm)100 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)45.7
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
グレー 材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ウレタンフォーム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)30
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。何回も使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。
用途定期的に発送される「通い箱」の梱包材に最適です。 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40/4本 ピッチ(mm)40~137 肉厚(mm)1.2 機高(mm)525~825 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 タイプストレート ピッチ(mm)75 肉厚(mm)1.4
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送 ローラー径(Φmm)38.1 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1235
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)