コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、
μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、
μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615
PENTAX X70 対応互換バッテリー
対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。
対応機種E-M1MarkII
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1720
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000 互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種GRIII、WG-6、G900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3
FUJI FILM FinePix F40fd
RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600
LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)900
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ
端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
対応製品LI-92B、LI-90B
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。. RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。. 代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。. RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。. 品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。. コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。. 安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
仕様公称電圧 = 2.4V容量 = 80mAhサイズ = 2/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Min = -20℃
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
バッテリー容量1210mAhのリチウムイオン充電池 BLS-50。リチウムイオン充電器「BCS-5」で繰り返し充電して使用できます。
定格出力電圧7.2V
バッテリー容量(mAh)1210
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603
CASIO QV-R3、QV-R4
Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633
OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2
Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100
PENTAX Optio 330、430
RICOH Caplio RR10
TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30
YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505
AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタルカメラ用USB接続ケーブル
アズワン品番64-9619-08
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
【新開発のイメージセンサーが実現するα9並みの圧倒的なスピードとAF性能】最大60回/秒の演算処理。最高約20コマ/秒のAF/AE追随ブラックアウトフリー撮影。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF (人物/動物)。最大90コマ/秒のワンショット連続撮【ポケットサイズの小型ボディ】24-200mm / F2.8-4.5 ZEISS Vario-Sonnar T レンズ。可動式液晶モニター 上180° / 下90°、 タッチパネル【強化された動画撮影機能】4K HDR 動画記録。リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF 4K 。4Kアクティブ手振れ補正。シューティンググリップ(VCT-SGR1相当)
質量(g)約302(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)/約275(本体のみ)
画素数(総)約2100万、(有効)約2010万
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード