「オルタネーター24v用」の検索結果
1個
¥68,219
税込¥75,041
7日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーダイハツ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
サービス分類リサイクル・リビルト
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
ヒタチ製 24V 50A D128
メーカーイスズ、日産、マツダ
主な適合純正品番8-98029-887-0・23100-89T0C・8-98029-887-2・8-98029-887-1・1K07-18-300
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
ミツビシ製 24V 30A バキュームポンプ付
メーカー三菱
主な適合純正品番ME017562
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 60A D139 バキュームポンプ付
メーカー日産、イスズ、マツダ
主な適合純正品番23100-89TD0・23100-89TC9・23100-89TE4・8-97368-026-0・8-97351-573-0・1K01-18-300・8-97300-353-0
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
ミツビシ製 24V 50A D142 P-65 6PV クラッチプーリ新品
メーカー三菱
主な適合純正品番ME223841・ME225023・ME221167・ME226417・ME222154・ME241336
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
デンソー製 24V 30A D132バキュームポンプ付、デンソー製 24V 30A D132 (VPNO確認要 VPNO:29300-56090付)バキュームポンプ付、レギュレーター別 バキュームポンプ付
メーカートヨタ
主な適合純正品番27020-56370・27030-56340・27020-56310
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 35A バキュームポンプ付、ヒタチ製 24V 35A D139 バキュームポンプ付
メーカー日産
主な適合純正品番23100-11T15・23100-11T18
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
ミツビシ製 24V 40A D135
メーカー三菱
主な適合純正品番ME241269
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 50A バキュームポンプ付
メーカーマツダ、日産、イスズ
主な適合純正品番YJ02-18-300・23100-89TA8・8-97148-496-0・23100-89TA2・8-97075-883-0・8-97148-496-1・23100-89TB3・8-97075-883-2・8-97075-883-1
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 35A D139 バキュームポンプ付
メーカー日産
主な適合純正品番23100-0T004・23100-0T002
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
デンソー製 24V 30A D132 バキュームポンプ付
メーカートヨタ
主な適合純正品番27020-68130・27030-68120
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 50A バキュームポンプ付 高所作業車の場合オルタの仕様が異なりますのでご連絡下さい。
メーカーイスズ、日産、マツダ
主な適合純正品番8-97351-572-0・23100-89T0B・8-97241-627-0・1K00-18-300・8-97366-612-0・8-94211-946-2・8-97211-946-0・23100-89TE3・8-97144-392-0・8-97332-499-0・8-97332-499-2・YJ20-18-300・8-97180-375-0・8-97186-551-1・23100-89TA9・23100-89TC6・8-97332-498-0・8-94211-946-1・8-97180-375-1・2
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)1300
出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)120~800
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
ムービー バッテリーの寿命が判ります。
AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付
仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS
使用電圧(V)9~30
ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm
測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)
言語表示日本語
測定範囲(CCA値)100~2200CCA
取扱説明書(6.65MB)
計測方式インピーダンス方式
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書
質量(g)1180
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力電圧(V)DC12/24
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)最大60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式
保護機能【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護
保存温度範囲(℃)-20~+80
ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ)
最大入力電流(A)60
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
走行中、DJI Power 1kW車内超急速充電器は車のオルタネーターからの余剰電力を利用して、DJI Power 1000/2000/1000 V2を迅速に充電します。約78分のドライブで1024 Whの電力に到達し、145分で2048 Whに達します。
仕様ポート/ケーブル:自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組、SDCケーブル×1
セット内容DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル×1、ヒューズボックス×1、ヒューズ(100 A)×1、M5ねじ×1、M4ねじ×1
寸法(mm)235×93×83.5 (長さ×幅×高さ)
質量(kg)約1.25
使用温度範囲(℃)充電:0~45
出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V、自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W、24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W、※周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000/1000 V2を充電できます。
ケーブル長(m)車用充電:5
入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W、SDCポート(出力):40~58.4 V、※周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。
動作環境-10℃~45℃
互換性DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ。安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き。主回路ON-OFF用。オルタネーター端子付き。アルミ製レバー固定式(取り外し可)。ON-OFFアルミ製プレート付き。アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品
寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15
質量(g)420
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)12・24・48・60
許容電流(A)最大250
本体寸法(mm)67.20×103.23
ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)
穴あけ能力(mm)19
使用可能温度範囲-40~60℃
取付穴径(mm)19
1式
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
防水緊急停止スイッチ!(エマージェンシースイッチ)
緊急時用マッシュルーム型押しボタンスイッチ
防水等級IP64
赤いLEDライトは常時点灯または押したときに点灯可能
DC12~24V用
スイッチ容量は3Aまで。
緊急時にボタンを押し停止・ボタンを45度回すと元に戻り解除
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色赤色
スイッチング方式ラッチ式
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量3Aまで
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで。
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電圧(V)DC12/24
スイッチオルタネイト方式
取付穴径(Φmm)19(推奨)
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1
2
次へ