3,389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に優しく、水の要らないハンドクリーナーです。 天然オレンジより抽出した非石油系生分解性ハンドクリーナー。アロエ、ラノリン、ホホバオイル等の成分を配合しているので手に優しくさわやかな香りで悪臭を消し去ります。生分解性なので環境に優しく無公害です。薬事法認可商品、化粧品登録商品です.
用途油、グリース、タール、垢、土、インク、ペイント、接着剤などの取扱の際の手の汚れに。 シリーズファーストオレンジ 成分水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセス-7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソアゾリン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(L)3.78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3.78L)
5,198 税込5,718
当日出荷

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。 形状折りたたみタイプ オレンジ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 引張強度(N/50mm)縦683、横600 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

友和オレンジクリーナー
エコ商品
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

用途自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨 粒度1200~1500番相当 適合材金属、木工、樹脂
1箱(50枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ハンディラインS(SXNS15,KSXN15) 材質キャップ:再生PP、カートリッジケース・ポリシース:PP、中綿:ポリエステル繊維 質量(g)5 本体サイズ(mm)Φ9×98 インク水性顔料 商品タイプ詰替用カートリッジ
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爽やかなオレンジの香り、保湿成分配合。 天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用 タイプスクラブ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(1.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(750mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

仙台銘板オレンジネット
エコ商品
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50 幅(m)1 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)約4.5~6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

航空宇宙業界で視認性の高いカラーとして使用されている「インターナショナルオレンジ」カラーを用いることで、使用現場におけるコーンの視認性をさらに高めた製品です。このような朱色に近いオレンジカラーは、色弱者にとっては一般的な警告色である「レッド(赤)」よりも、より鮮明にそのカラーを認識しやすく、ユニバーサルカラーの概念を安全製品に適用した製品となっています。
用途工事現場や駐車場などに。 トラスコ品番829-1372 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)380 インターナショナルオレンジ 高さ(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン無地 2018年トラスコ掲載ページ6 1286
1本
729 税込802
当日出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジ
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

インク色うす橙 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)0.4~0.6 インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ細字
1本
83 税込91
翌々日出荷

商品タイプ使い切り本体 インク色オレンジ インクシリコンゴム製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

取り付け簡単、長さ調整可能。
トラスコ品番818-4891 材質リング部:PE、テープ部:ポリエステル繊維、反射部:フレキシブル高輝度反射 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応
用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 サイズA4 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 厚さ(mm)0.093 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(500枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプパステル エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

西敬(イカリボシ)腕章名札オレンジ
エコ商品
装着は2パターンでホック付きで簡単装着でしっかり固定できる安全ピン付き。HTML5 Webook
材質オレフィン樹脂 適合サイズ(mm)【中紙】75×290(中紙はついておりません) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100x410x0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
4日以内出荷

厚さ(mm)2 幅(mm)320 長さ(mm)545 材質アクリル オレンジ透明 比重1.2 熱変形温度(℃)87~100 アズワン品番64-8813-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.25 オレンジ 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 防炎性能試験番号BT030045 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー5041オレンジ
エコ商品
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP 質量(kg)4.07 オレンジ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)501×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車 外寸(mm)557×459×205 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)501 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水 エコマーク認定認定 容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 085
1本(230mL)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツボ万マクトル オレンジ 60mm
エコ商品
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用 外径(Φmm)60 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

アカギPPサドル用台座オレンジ
エコ商品
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン ピンク 寸法L(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
7日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、プラスティック/オレンジ
エコ商品
材質(本体)PA6 種類多角形 温度範囲(℃)-30~80 取付部めねじ 材質(カバー)PA 色(カバー)オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ソーラー電池・バッテリー電池使用可能。
トラスコ品番818-4888 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仙台銘板マーカーオメガ
エコ商品
簡単装着、驚異の復元力 昼間、夜間を問わず優れた視認性 安全、作業の手間をはぶく、そして安価 NETIS登録 QS-100030-VE 現場に合わせた様々な使い方で安全向上 マイクロプリズム製品で光源へまっすぐ光を返すという再帰反射の特徴を利用した反射素材
材質マイクロプリズム反射材、(貼付部)ブチルゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一化学ピタフォーム
エコ商品
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材 種別スチレン系エラストマー架橋発泡体 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)1.2 厚さ公差(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品リーフレット(2.18MB)
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)